Inet Band Regulatory Agency Blue 1pc

#Nomor SKU S043580293
Wishlist
Rp599.289 Rp539.900

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Color Blue
Length (m) 1000
Material Polypropylene
Width (mm) 15
Elongation at Break (%) 20 or less
Tensile Strength (N) 1078
M Code 68158712
Berat (Kg) 3.9
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2024
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be packed easily and quickly by using a band stopper.
Besides packing, it can also be used for handicrafts.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan