IMOW Electric Forklift EFX302 with Lithium Battery 3ton 3meter 1unit

#Nomor SKU S042154501
Wishlist
Rp332.999.889 Rp299.999.900

Spesifikasi Produk

Model Number EFX302
Unit 1unit
Length (mm) 3566
Widht (mm) 1154
Fork Dimension (mm) 45×122×1070
Battery Voltage (V) 80
Tyre Type Solid Rubber
Operator Type Seated
Load Capacity (kg) 3000
Parking Brake Mechanical
Berat (Kg) 4050.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 May 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Dokumentasi Produk

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan