Hikvision Ultra Low Light Series Camera DS-2CE57H8T-VPITF Turbo 5MP, 8MP 1unit

#Nomor SKU S041696200
Wishlist
Rp1.997.889 Rp1.799.900

Spesifikasi Produk

Model Number DS-2CE57H8T-VPITF
Unit 1unit
Horizontal Resolution (MP) 5
Form Factor Dome
Indoor/ Outdoor Outdoor
Lens Fixed Lens
OSD Menu Available
Power Supply (V) 12 DC
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
5MP@20fps, 4MP@25fps(P)/30fps(N)(Default), EXIR, 30m IR, Outdoor Vandal Proof Dome, ICR, 0.003 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR,True WDR,3D DNR,OSD Menu(Up the Coax), IP67, 2.8/3.6/6/8/12mm Lens,Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output
Feature
30m IR Distance+ IP67+ Vandal Proof
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan