Hikvision Easy IP 2.0 EXIR Bullet Camera DS-2CD2T43G2-2I 2T series 1unit
Rp3.551.889 Rp3.199.900
Spesifikasi Produk
Model Number | DS-2CD2T43G2-2I |
---|---|
Unit | 1unit |
Resolution (MP) | 4 |
Form Factor | EXIR Bullet |
Material | Front-cover: plastic; Upper-cover: plastic; Body & Bracket: metal |
Lens (mm) | 2.8/4/6 fixed lens |
WDR (dB) | 120 WDR |
Berat (Kg) | 1.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 23 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 24 June 2025 |
Informasi Produk
Description
1/3inch Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG;
Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(2688x1520, 1920x1080); VCA functions; 3 streams; 3D DNR; BLC/HLC; ICR; DC12V&PoE; Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot; HIK-Connect cloud service
*-2I/4I model: up to 60m/80m IR distance
Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(2688x1520, 1920x1080); VCA functions; 3 streams; 3D DNR; BLC/HLC; ICR; DC12V&PoE; Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot; HIK-Connect cloud service
*-2I/4I model: up to 60m/80m IR distance
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan