Hikvision Easy IP 2.0 EXIR Dome Camera DS-2CD2123G2-I 21 Series 1unit

Rp2.885.889 Rp2.599.900

Spesifikasi Produk

Model Number DS-2CD2123G2-I
Unit 1unit
Resolution (MP) 2
Form Factor EXIR Dome
Material All-metal
Lens (mm) 2.8/4 fixed lens
WDR (dB) 120 WDR
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1/2.8inch Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG;
Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(1920x1080); VCA functions; 3 streams; 3D DNR; BLC/HLC; ICR; EXIR, up to 30m; DC12V&PoE; Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot; HIK-Connect cloud service
*-S model: Audio/Alarm IO
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan