Hikvision Camera Dual Light Series DS-2CD1143G2-LIUF 1unit
Rp2.441.889 Rp2.199.900
Spesifikasi Produk
Model Number | DS-2CD1143G2-LIUF |
---|---|
Unit | 1unit |
Resolution (MP) | 4 |
Lens (mm) | 2.8/4 fixed lens |
IP Range | IP67 |
IR Range (m) | 30 IR, 20 White Light |
DWDR/WDR | DWDR |
Power Supply (V) | DC12 & PoE |
Material | Metal & Plastic |
Berat (Kg) | 1.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 23 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 24 June 2025 |
Informasi Produk
Description
1/3inch Progressive CMOS, ICR,2560x1440: 20fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, IR or white light range: up to 30m, Built-in microphone, DC12V & PoE, Support mobile monitoring via Hik-Connect
*power supply is not included
*power supply is not included
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan