BOSCH Table Saw Accessories TS1007 Dado Insert for Table Saw, Bosch Mfr. No. 4000 and 4100 Table Saws, 12 in Lg Stand 13-3/4In L 1pc

#Nomor SKU S041623022
Wishlist
Rp543.789 Rp489.900

Spesifikasi Produk

Model Number TS1007
Unit 1pc
UNSPSC 27112709
For use with Bosch Mfr. No. 4000 and 4100 Table Saws
Height (inch) 18
Length (inch) 12
Material Steel
Thickness (inch) 3/8
Width (inch) 3 7/8
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dado inserts replace the throat plate when stacked dado blades are used on a table saw. Inserts with a solid surface allow the worker to custom cut the width, which reduces splintering.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan