MOON AMERICAN Fire Hose Nozzle 517071 Constant Pressure, Constant Pressure (Auto) Twist Polycarbonate 1pc

Rp799.089 Rp719.900

Spesifikasi Produk

Model Number 517071
Unit 1pc
UNSPSC 46191603
Manufacturer Part Number 517-071
Activates By Twist
Base Type Rigid
Body Material Polycarbonate
Bumper Color Black
Finish Polycarbonate
For use with Fire Hose
Grip Type Standard
Inlet Size (inch) 3/4
Maximum Flow Rate (GPM) 8
Maximum Pressure (psi) 100
Product Type Fog Nozzle
Standards ULC
Thread Type NPSH
Waterway (inch) 3/4
Nozzle Option Constant Pressure (Automatic)
Nozzle Spray Pattern Solid Stream
Handle Type Standard
Activation Method Twist
Nozzle type Constant Pressure
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Constant pressure fire hose nozzles maintain a consistent spray pattern as water pressure within the hose fluctuates. Constant pressure nozzles sometimes produce lower water flows than other nozzles.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan