ZURN Vacuum Breakers Z7000VB 1/2 in Size, NPT Connection Brass 1pc
Rp554.889 Rp499.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | Z7000VB |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40141622 |
| Maximum Pressure (psi) | 125 |
| Connection Type | NPT |
| Material of Construction | Brass |
| Size (inch) | 1/2 |
| Seal | Rubber |
| Series | TempGard |
| Manufacturer Part Number | Z7000-VB |
| Standards | ASSE 1014 |
| Width (inch) | 1-13/64 |
| Height (inch) | 1-53/64 |
| Product Type | Vacuum Breaker |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Class 150 threaded zinc galvanized steel fittings connect with medium-pressure (300-999 psi) pipe. Threaded pipe fittings use PTFE tape to secure seal.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan