Brother Printer Multifunction Laser Duplex Wireless DCP-L2540DW 1unit

#Nomor SKU S039735454
Wishlist
Rp4.217.889 Rp3.799.900

Spesifikasi Produk

Model Number DCP-L2540DW
Unit 1unit
Max Duty Cycle 12.000 Pages
Print Resolution (dpi) up to 600x600, 2400x600
Print Speed (A4/Letter) (ppm) Up to 30
Duplex Feature Auto Duplex dan Manual 2-Sided Scan
Copy Speed (A4/Letter) (cpm) Up to 30
Copy Resolution (dpi) 600 x 600
Scan Type Colour Scanner - ADF or Flatbed
Media Size A4, Legal, Letter, B5, A5, A6 and Executive
Memory (Mb) 32
Processor Speed (MHz) 300
OS Support Windows, Mac & Linux
Connectivity USB 2.0 Hi-speed dan WiFi Integrated
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 February 2024
Terakhir Diperbaharui 10 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Compact Laser Multi-fungsi Copier dengan kemampuan konektifitas dengan nirkabel dan Duplex Printing yang menghasilkan cetakan Kualitas tinggi. Printer yang handal ini bisa menghemat kertas dan membantu mengurangi biaya dengan menggunakan fitur pencetakan dupleks otomatis (cetak dua sisi). Anda juga dapat menghasilkan salinan dua sisi dari dokumen asli satu sisi. Fitur untuk mengcopy termasuk: mencopy dokumen dua sisi, menyortir, mengecilkan / memperbesar dokumen 25-400%. Selain baki kertas untuk ukuran surat atau ukuran legal, dapat juga melalui pengumpanan manual untuk mencetak berbagai ukuran media, kop surat dan amplop. Pengumpanan ini juga bisa untuk mencetak 2 sisi secara otomatis.
Feature
Standart-yield Toner : TN-2306 .1200 pages)
High-yield Toner : TN-2356 .1600 pages)
Drum : DR-2306 .12.000 pages)

Resolution (Optical) : Up to 600x2,400dpi
Resolution (Enhanced) : Up to 19,200x19,200dpi
Input Tray (Standard) : 250 sheets
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan