MIDEA Gas Water Heater JSD10-5DHS1 Putih 5L 1unit

#Nomor SKU S039715173
Wishlist
Rp1.109.889 Rp999.900

Spesifikasi Produk

Model Number JSD10-5DHS1
Unit 1unit
Dimensions (WxDxH) (mm) 492x320x140
Color White
Capacity (L) 5
Water Pressure (MPa) 0.2-0.8
Chimney Diameter (mm) φ100
Rated Voltage (V) DC.3
Nominal Power Output (kW) 10
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 January 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Midea Water Heater 5L - JSD10-5DHS1

- Flue Exhaust
- Optional LED Display
- Electronic ignition
Feature
- Temperature Display
- Anti-dry Heating
- Flame Out Protection
- Flue Blockage Protection
- Double Ignition
- Over-temperature Protection Device
- Water over pressure protection
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan