Taffware Strong Neodymium Magnet NdFeB Cuboid N35 D22 Silver 1set(5pcs)
Rp8.769 Rp7.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | D22 |
|---|---|
| Unit | 1set(5pcs) |
| Dimensions (mm) | 20x10x2 |
| Maximum Working Temperature (°C) | 80 |
| Tolerance (mm) | Kira-kira 0 - 0.2 |
| Class | N35 |
| Material | NdFeB Magnets, Nikel, tembaga dan Nikel Triple Layer Plate |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 March 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Magnet neodymium ini adalah magnet dengan tenaga yang sangat kuat. Biasa digunakan untuk keperluan industri dan pabrik. Magnet Neodymium ini hadir delam bentuk kotak 20mm x 10mm x 2mm
Fitur
Magnet Kuat Neodymium Magnet yang paling kuat daya tariknya adalah manget neodymium. Magnet ini aman untuk dimainkan karena berukuran kecil. Anda juga dapat menggunakan magnet ini untuk keperluan DIY Anda. Bentuk Persegi Panjang Magnet Neodymium ini memiliki bentuk kotak 20mm x 10mm x 2mm. DIY Anda dapat menggunakan magnet ini untuk berbagai keperluan DIY seperti membuat prakarya, produk DIY, hingga untuk otomotif seperti menaruh magnet pada saringan oli.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/riS035505990-3.jpg)