Taffware Strong Neodymium Magnet NdFeB N35 MAG1 Silver 1set(10pcs)

#Nomor SKU S035505594
Wishlist
Rp14.319 Rp12.900

Spesifikasi Produk

Model Number MAG1
Unit 1set(10pcs)
Dimensions (mm) Sekitar 20x10x1.6
Material Neodymium N35, dan Nickel Plating
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 22 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Magnet neodymium merupakan magnet dengan daya tarik yang sangat kuat dan biasa digunakan pada ranah industri. Magnet yang dikenal sebagai NdFeB, NIB atau Magnet neo ini terbuat dari campuran logam neodymium yang banyak digunakan pada produk modern seperti pada hard disk drive, telepon seluler bahkan sistem audio dan video di televisi. Magnet neodymium ini hadir dalam bentuk kotak dengan ukuran 20 x 10 x 1.6 mm
Fitur
Neodymium Magnet yang Sangat Kuat Salah satu jenis magnet yang paling kuat daya tariknya yaitu manget neodymium. Magnet ini aman untuk dimainkan karena berukuran kecil. Meski demikian, Anda perlu mengawasi anak-anak saat memainkan magnet ini agar terhindar dari bahaya tertelan. Bentuk Persegi Panjang Magnet Neodymium ini memiliki bentuk kotak yang kecil hanya sekitar 20 x 10 x 1.6 mm. Bentuk yang simetris membuat Anda dapat dengan mudah memasang magnet ke berbagai benda. Multifungsi untuk Beragam Kebutuhan Anda Anda dapat menggunakan magnet ini untuk berbagai keperluan DIY seperti membuat prakarya, produk DIY, hingga untuk otomotif seperti menaruh magnet pada saringan oli.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan