BASEUS Car Bluetooth Receiver AUX 3.5 Wireless Audio Receiver 1pc

#Nomor SKU S031028196
Wishlist
Rp188.589 Rp169.900

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Output Interface(mm) 3.5
Range (V) 5 (DC)
Music Playback Time (hour) <10
Battery Capacity(mAh) 145
USB cable length (cm) 50
Bluetooth Version 5
Bluetooth Distance(m) <10
Bluetooth Frequency(GHz) 2.4
Mic Sensitivity (dB) -42
Signal to Noise Ratio (dB) 75
Charging Port Supports MicroDC 5V/100mA Lnput voltage
Dimension(cm) 16.1x7.1x2.6
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Siap digunakan selama ada antarmuka input AUX dari peralatan audio
- Panggilan hands-free dengan satu-klik, menghindari bahaya mengemudi satu tangan dan menjawab telepon dengan satu tangan
- Bluetooth 5.0
- Pengalaman kualitas CD bermutu. Resolusi tinggi mengembalikan kualitas suara tanpa kehilangan yang membawa Anda dengan pengalaman musik Cd-grade
- Dari kabel menjadi nirkabel, lebih nyaman untuk menikmati musik. Speaker yang memakai kabel dapat dijadikan bluetooth speaker
- Transmisi jarak jauh 10 meter. Tanpa terputus dalam jarak 10 meter, Anda bahkan dapat menikmati musik di tikungan, dan menikmati kebebasan sesuai keinginan
- Satu pengisian penuh berlangsung selama 10 jam. Baterai lithium yang dapat diisi ulang terpasang, satu pengisian penuh berlangsung selama 10 jam. Hal ini dapat digunakan saat pengisian daya rendah, nyaman dan ekonomis
- Seringan 12,3g, earphone kabel juga dapat diubah menjadi earphone Bluetooth, yang lebih sederhana tanpa kabel dan beratnya dapat diabaikan saat Anda mengenakan earphone.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan