TSUZUMI Airless Paint Sprayer X6 1unit

#Nomor SKU S028438281
Wishlist
Rp3.773.889 Rp3.399.900

Spesifikasi Produk

Model Number X6
Unit 1unit
Frequency (Hz) 50
Motor Power (W) 650
Voltage (V) 220
Max. Tip Size (inch) 0.019
Maximum Pumping Capacity (L/minute) 1.4
Maximum Pressure (bar) 200
Pressure Controlling Mechanical
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 August 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan