untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berbentuk bulat dan berukuran 60 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm
Fungsi :untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraan
Material : chrome vanadium
Ukuran : 60 Psi
Alat ini untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraan anda.
TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban) AU-TG1670 1pc
Rp99.789 Rp89.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | AU-TG1670 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (psi) | 60 |
| Material | Chrome Vanadium |
| Dimension 1 (mm) | 48 |
| Dimension 2 (mm) | 100 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 August 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/TEKIRO%20Tire%20Pressure%20Gauge%20Stick%20Type%20(Pengukur%20Tekanan%20Ban)%20AU-TG1670%201pc/gfS028410591-6.jpg)