Maxspid Emergency Exit Signs Leder (Surface) ES/M/W5100 1pc

#Nomor SKU S026963006
Wishlist
Rp1.664.889 Rp1.499.900

Spesifikasi Produk

Model Number ES/M/W5100
Unit 1pc
Dimensions (mm) 379x50x263
Mode of Operation Maintained
Lamp Maxspid 1W SMT LED Lamp
Rated Duration (hour) 2
Main Supply (V) 230
Main Frequency (Hz) 50/60
Power Consumption (W) < 3
Battery High temp nickel cadmium
Change Monitor Green LED Ø5mm
Test Facility Micro Switch
Safety Low volt cut-off preventing battery overdischarge
Fitting Construction Electro galvanised steel with epoxy powder coating
Diffuser Fire retardant moulded acrylic
Mounting Wall or Ceiling
Cable Entry Ø20mm K/O hole
Compliance SS 563 : Part 1 & 2, SS IEC 60598-2-22
Warranty 1 Year
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 23 March 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Using Surface Mount Technology LED
- High Durability & Reliability
- Low Heat
- Low Maintenance
- Low Power Consumption
- No “Black Ends”

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan