Lutron Sound Level Meter SL-4001 1unit

#Nomor SKU S024638326
Wishlist
Rp3.662.889 Rp3.299.900

Spesifikasi Produk

Model Number SL-4001
Unit 1unit
Dimensions (mm) 245x80x35
Standard Accessories Instruction Manual, Calibration Screw Driver.
Optional Accessories 94 dB Sound Calibrator SC941, 94 dB/114 dB Sound Calibrator SC942, Hard Carrying case CA06.
Resolution (dB) 0.1
Sound Level Range (dB) 3 ranges: 35 to 130 dB
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2020
Terakhir Diperbaharui 23 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Model : SL-4001
- Frequency & time weighting meet IEC 61672 class 2.
- A, C weighting, Max. hold, Data hold, fast/slow time weighting, AC/DC output.
- Range : 3 ranges, 30 to 130 dB.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan