Orico USB 3.0 1 to 1 Clone Dual-Bay HDD & SS Docking Station 6629US3-C Black 2.5/3.5inch 1unit
Rp699.189 Rp629.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6629US3-C |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Compatible HDD Type | 2.5 & 3.5 inch HDD / SSD |
| Output Interface | SuperSpeed USB3.0 |
| Clone | 1 to 1 Standalone Clone |
| HDD Interface | SATA I,II,III |
| Power Supply | 12V3A Power Adapter |
| Data Cable | 1M USB3.0 Cord |
| Driver | Driver Not Required |
| Supported System | Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP or Mac OS 9.1 and above |
| Dimensions (mm) | 132x117.5x65 |
| Max Capacity / Slot | Single 10TB, 20TB Max |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 December 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 September 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan