NERO Electric Smart Emergency LED Exit Lamp 3W 1pc

#Nomor SKU S024112550
Wishlist
Rp1.043.289 Rp939.900

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Led / Cri Cree - USA / > 80
Mode Maintained
Rated Dur Minimum 3 Hours
Type Emergency Exit Light - 220-240V / 50/60 Hz
Pow. C. 10V 120mAh
Battery 3.6V 0.9Ah High Temp. Nickel Cadmium (-10°C to +70°C)
Safety Low volt cut-off preventing battery over discharge
Dimensions (mm) 365 x 230 x 45
Luminous Flux 180 lm
CCT 6000K Daylight
Lifetime 30000 Hours
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2020
Terakhir Diperbaharui 17 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan