DEWALT Thickness Planer DW735-KR 1unit
Rp17.759.889 Rp15.999.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | DW735-KR |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Input Power (W) | 2000-2200 |
| Max. Depth of Cut (mm) | 3 |
| Depth Capacity (mm) | 150 |
| Width Capacity (mm) | 330 |
| No Load Speed (rpm) | 10000 |
| Cuts Per Inch | 96 or 179 |
| Berat (Kg) | 41.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan