Excel Tangki Air Silinder (Toren) AL-2000 1pc

#Nomor SKU S020763954
Wishlist
Rp3.995.889 Rp3.599.900

Spesifikasi Produk

Model Number AL-2000
Unit 1pc
Volume (L) 2000
Dimensions (TxtxD) (cm) 163x138x136
Fitting Standard (inch) 1
Material Polyethylene
SNI License Yes
SNI Number SNI 7276:2014 No. 605/BBKK/LSPro/07/2021
Need Installation Yes
Price Include Installation No
Berat (Kg) 979.3
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2020
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tangki air EXCEL yang dibuat dengan teknologi ROTO moulding dapat dipakai sebagai tangki air & tangki kimia. Cocok dipakai untuk hunian, industri makanan dan minuman untuk penampungan air dan penampungan kimia cair. Dibuat tanpa sambungan untuk memberikan kekuatan extra pada struktur tandon.

Pionir Triple Construction System - 3 lapisan tangki air. Lapisan dalam berwarna putih untuk menghambat pertumbuhan lumut, jamur dan kotoran-kotoran menempel. Sekarang dilengkapi dengan teknologi anti mikroba sehingga air leboh higienis, tidak berbau, tidak berasa dan membudahkan anda dalam perawatan tangki air.

GRAHAEXCEL mengutamakan kesehatan dalam setiap pembuatan produk, sehingga kami hanya memnggunakan Polyethylene (PE) murni dan terbaik di kelasnya. Semua bahan baku kami dilengkapi dengan sertifikat FDA - Approved dan EXCEL Pigment Lab yang aman bagi kesehatan, membuat warna lebih awet, tahan terhadap perubahan cuaca serta mengurangi dampakradiasi sinar Ultra Violet hingga 1000 kLy.
Fitur
- Tutup Tangki.
Bentuk tutup yang manis dan halus di desain sesuai dengan bentuk tangki. Mempunyai ulir dengan tingkat presisi tinggi berfungsi untuk mempermudah buka/tutup tangki lebih rapat.

- Fitting/Volkring.
Connector/penyambung pipa ke tangki.

- Radar.
Pengontrol permukaan air otomatis agar air tidak melebihi kapasitas tangki.
Kegunaan
Instruksi Pemasangan - Tangki dapat ditempatkan pada tempat mendatar (horizontal) atau menara dengan posisi (vertikal) - Tangki silinder tidak dirancang untuk penempatan dibawah tanah ! - Perhatikan struktur pondasi untuk menahan berat keseluruhan tangki - Perlu diketahui#cm# Tangki 1000 liter bila diisi penuh beratnya = 1 ton

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan