RYU Generator Bensin 4 Tak (Genset) RG7800-1 5000W 25L 1unit

Rating:
100% of 100
(1)
#Nomor SKU S020599881
Wishlist
Rp9.434.889 Rp8.499.900

Spesifikasi Produk

Model Number RG7800-1
Unit 1unit
Maximum Power (W) 5500
Rated Power (W) 5000
Rated Ampere (A) 22.7
Fuel Tank Capacity (L) 25
Oil Engine Capacity (ml) 1.1
Starting System Recoil Start / Electric Start
Garansi Part 6 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 100.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 September 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ryu provides a complete engine variant as a work to meet community's need for power and energy resources.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk