KRISBOW Generator Bensin (Genset) 10061242 1Ph Open Type 5500W 1pc
Rp13.319.889 Rp11.999.900
Spesifikasi Produk
Model Number | 10061242 |
---|---|
Unit | 1pc |
Standby Output (W) | 5500 |
Recommended Output (W) | 5000 |
Tegangan (V) | 220 |
Frekuensi | 50 |
Phase | 1 |
Rated Current (A) | 22.7 |
Rated Current Speed (rpm) | 3000 |
Sistem Eksitasi | Carbon Brush |
Kapasitas Tangki (L) | 25 |
Recommended Running Time (hour) | 6 |
Konsumsi Bahan Bakar Saat Penuh (L/H) | 2.5 |
Start System | Recoil/E-start |
Dimensi Genset (cm) | 70x66x66 |
Power Factor (cos θ) | 0.8 |
Model Mesin | SC188F |
Tipe Mesin | OHV, Air-Cooled, 4-Stroke |
Oil Type | SAE 20-50 |
Volume Mesin (cc) | 389 |
Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
Oil Capacity (L) | 1.1 |
Tipe | Open Type |
Berat (Kg) | 0.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Gasoline Generator 5500W 1ph Open
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWIFeature
Recoil starter Electric starter Digital Multi Display Eq uied with handle and whellsCompact design Easy to use Easy to maintenance
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan