KRISBOW Genset Diesel Hd315Kva Silent Cummins Type 1pc

#Nomor SKU S018020809
Wishlist
Rp932.399.889 Rp839.999.900

Spesifikasi Produk

Model Number Hd315Kva
Unit 1pc
Output (Phase/Volt) 3/380
Frequency (Hz) 50
Power Factor (PF) 0.8
Rotation Speed (rpm) 1500
Digital Panel and Modul COMAP AMF20/25
Manufacturing/Model Cummins/NTA855-G1B
Number of Cylinder 6
Cylinder Arrangement Vertical In-Line
Cycle (Stroke) 4
Oil Capacity (L) 36
Coolant Capacity (L) 70
Fuel Type Diesel
Fuel Consumption of Prime (L/hour) 71.4
Fuel Consumption of Stand by (L/hour) 80.7
Fuel Tank Capacity (L) 400
Dimensions (mm) 4360x1410x2250
Manufacture/Type Stamford/HCI444ES
Prime Power Output (kVA/kW) 315/252
Standby Output Power (kVA/kW) 350/280
Type Silent Cummins Type
Berat (Kg) 1303.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Generator Diesel HD315kVA Silent Cummins
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Panel Digital with COMAP
High quality engine and alternator component
Built-in AMF system
Sound proof type
Easy to start
Easy to maintenance
Noise level # 85dB
Ready to connect with ATS

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan