KRISBOW Hand Pallet Gunting KW0500086 1ton 1unit
Rp14.429.889 Rp12.999.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | KW0500086 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Fork Height Lowered (mm) | 85 |
| Fork Width (mm) | 550 |
| Max. Lift (kg) | 2500 |
| Capacity (kg) | 1000 |
| Fork Length (mm) | 1603 |
| Length (mm) | 1603 |
| Produk | HandTruck |
| Type | Hight Lift |
| Wheel Material | Polyurethane |
| Unit Dimensions (mm) | 1515x685x432 |
| Berat (Kg) | 128.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWIFeature
Ideal design with numerous possibilities makesThis unit very suitable as palletTruck/scissor liftTable.Telescopic jack composes of 3 piston rods creating light pumping force giving great rigidity.
Supportcome into operation automatically.
It preventsThe unit from moving whenThe forks are raisedTo keepThe safety ofThe operator.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan