KRISBOW Hand Pallet KW0500288 Small with Nylon 2ton 1unit

Rating:
95% of 100
(4)
#Nomor SKU S016142343
Wishlist
Rp4.106.889 Rp3.699.900

Spesifikasi Produk

Model Number KW0500288
Unit 1unit
Fork Span (mm) 53
Maximum Height (mm) 190
Fork Length (mm) 1150
Produk Pallet
Unit Dimensions (mm) 1550x550x400
Type Hand Pallet Small
Dimensions (mm) 550x1150
Steering Wheel (mm) 160x50
Wheel Nylon
Capacity (kg) 2000
Berat (Kg) 185.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Permudah semua pekerjaan Anda dengan hand pallet manual dari Krisbow. Alat ini digunakan untuk mengangkat benda kerja sehingga mudah dipindahkan. Alat ini bekerja secara manual dengan cara ditarik atau didorong, sehingga lebih praktis digunakan untuk memindahkan barang berat. Alat ini terbuat dari material besi dengan kapasitas daya beban mencapai 2 ton. Dilengkapi dengan roda nylon berkualitas. Alat ini sangat efektif digunakan pada bidang industri, pabrik, gudang, atau perkantoran.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Most Popular Model used through OutThe Warehouses, Shops, Factories, Loading Docks Or InsideTruck
The oil pump body is madeby assemblingThe sparates pre-fabricated part usingThreaded conection
AllThe joints are fitted with sealsTo ensure sealing and keepThe body from oil leaking.
Heavy gauge steel construcTi on, drop forged lift link arms provide available strength anddurability.
Speed lowering valve can adjustThe descent spe e d freely.
Nylon wheel : Low rolling resistance, hard and ridg id, ideal for rough floor, resistance againts debris and dirt

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk