tp-link JeatStream Easy Smart Switch TL-SG108PE With 8 Port Gigabit Include 4 Port PoE Plus 1unit

#Nomor SKU S013694241
Wishlist
Rp843.489 Rp759.900

Spesifikasi Produk

Model Number TL-SG108PE
Unit 1unit
Power Supply (V/A) External Power Adapter(Output: DC 48/ 1.25)
Switching Capacity (Gbps) 16
Packet Forwarding Rate (Mpps) 11.9
Mac Address Table 4000
Packet Buffer Memory 1.5Mb
Jumbo Frame 15KB
Management Web-based GUI Easy Smart Configuration Utility
Transmission Method Store and Forward
Certification FCC, CE, RoHS
System Requirements Microsoft Windows for running Utility
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
8 10/100/1000Mbps RJ45 ports

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan