SAKURA ROOF Atap Gelombang Instant Puma 0.3mm Silver 1700mm 1unit

#Nomor SKU S013621940
Wishlist
Rp255.189 Rp229.900

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Color Silver
Raw material AZ100, TCT
Effective Width (mm) 770
Effective Length (mm) 1700
Thickness 0.25
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 March 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
X-Tra kuat, bahan baku zincalume terbukti tahan karat, anti bocor, ringan, awet seumur hidup. X-Tra Cepat, ukuran standar 1.8 meter, 3 meter dan 5.8 meter. Anda tidak perlu menunggu lama untuk menyelesaikan proyek anda. Itu berarti hemat waktu dan biaya. X-Tra Indah, tersedia dalam lima macam bentuk gelombang dengan beragam pilihan warna kinclong. Proses pengecatan modern membuat warna SAKURA - MX awet cemerlang. X-Tra Mudah, tersedia di semua toko - toko bangunan yang menjual produk - produk dari Simantap!
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan