RYU Table Saw RTS10 10inch 1pc
Rp2.774.889 Rp2.499.900
Spesifikasi Produk
Model Number | RTS10 |
---|---|
Unit | 1pc |
Size (inch) | 10 |
Power (W) | 2000 |
Saw Size (mm) | 2.8 |
Table Size (mm) | 630x445 |
Depth of Cut (mm) | 7-63 (90-45˚) |
Laser Power (mw) | 1 |
Sawtooth | 24/28 |
Garansi Part | 6 bulan |
Garansi Service | 12 bulan |
Material Safety Data Sheet (MSDS) | MSDS Model S013420277 |
Berat (Kg) | 25.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 21 February 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.
Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan