TEKIRO SELANG TEKANAN TINGGI 8.5x14 MM (50 M) / SELANG COMPRESSOR
TEKANAN MAKSIMUM HINGGA : 200 Psi
TEKIRO Selang Bertekanan Tinggi AT-AH1777 8.5x15mm (50m) 1pc
Rp676.989 Rp609.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | AT-AH1777 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions (mm) | 8.5x15 |
| Size (m) | 50 |
| Dimension 1 (mm) | 15 |
| Berat (Kg) | 7.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 January 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Description
• Outer material with abrasion resistant
• Flexible and easy to handle
• Can supply liquid fertilizer
• Coupling (flexible, 13.8 thread)
• Flexible and easy to handle
• Can supply liquid fertilizer
• Coupling (flexible, 13.8 thread)
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































%201pc/q7S013224943-10.jpg)