GETRA Espresso & Cappuccino Machine IB7-2G 1unit
Rp46.619.889 Rp41.999.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | IB7-2G |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Length (mm) | 695 |
| Width (mm) | 508 |
| Height (mm) | 460 |
| Volume (L) | 10.5 |
| Voltage (V) | 220/1P/50Hz |
| Wattage (W) | 3000 |
| Steam Outlet | 2 |
| Berat (Kg) | 61.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 November 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Adjustable touch panel settings. Stainless steel steam pipes, front panel and body. Anti-splash hot water outlet. Automatic boiler fill. Heating element protector. Internal motor and pump. Stylish & Back-lit Touch pads. Filter holder and Cup Warming Grid.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan