TOTAL Grinder TG1071008 100-105mm 1unit

#Nomor SKU S012259526
Wishlist
Rp632.589 Rp569.900

Spesifikasi Produk

Model Number TG1071008
Unit 1unit
Power (W) 710
No Load Speed (rpm) 11000
Voltage (V) 220-240
Frequency (Hz) 50
Diameter Cut Stone/Gurinda (mm) 100-105
Berat (Kg) 2.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 November 2019
Terakhir Diperbaharui 02 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Spindle Thread/As Grinding Eyes: M10. 1pc Anti-slip handle. Packed by color box.
Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai representative yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
Warning
- Product photos are for representation only. - Please refer to the model number and other attributions.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan