OSG New Roll Tap (TiN Coating) (TIN-NRT) Unified Screw TIN-NRT RH5 P No.1-72UNF 1pc
Rp887.889 Rp799.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | TIN-NRT RH5 P No.1-72UNF |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Chamfer Lcf | 4P |
| Nominal Dimension | UNF No.1-72 |
| Angle Length Lk (mm) | 5 |
| Chamfer | 4P |
| Shank Diameters d (mm) | 3 |
| Screw Type | UNF |
| Screw Length Lc (mm) | 11 |
| Overall Length L (mm) | 36 |
| Screw Diameter | UNF No.1-72 |
| Material | High vanadium high-speed steel (high-speed steel steel) HSSE |
| Angle Width K (mm) | 2.5 |
| Number of Threads per inch | 72 |
| Surface Processing | TiN coating |
| Precision | RH5 |
| EDP No. | 8307420 |
| M Code | 09029772 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 February 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20(TIN-NRT)%20Unified%20Screw/OSG%20New%20Roll%20Tap%20(TiN%20Coating)%20(TIN-NRT)%20Unified%20Screw%20TIN-NRT%20RH5%20P%20No_1-72UNF%201pc/S009457265-1.jpg)