OSG VP New Roll Tap Short Chamfer Type (VP-SC-NRT) VP-SC-NRT RH6 1P M4x0.7 1pc

#Nomor SKU S009411351
Wishlist
Rp688.089 Rp619.900

Spesifikasi Produk

Model Number VP-SC-NRT RH6 1P M4x0.7
Unit 1pc
Material Powder high speed (high speed steel) CPM
Pitch (mm) 0.7
Screw Diameter M4
Overall Length L (mm) 52
Screw Type M
Surface Processing V coating (composite multilayer coating)
Shank Diameters d (mm) 5
Chamfer 1P
Lower Neck Part L1 (mm) 20
Screw Length Lc (mm) 10
Angle Width K (mm) 4
Angle Length Lk (mm) 7
Chamfer Lcf 1P
Precision RH6
EDP No. 8318037
M Code 09035336
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2019
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

Due to powder high-speed and special screw specifications, long-life machining is possible with a wide range of work materials.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan