OSG VP New Roll Tap Short Chamfer Type (VP-SC-NRT) VP-SC-NRT RH4 1P M1.4x0.3 1pc

#Nomor SKU S009411281
Wishlist
Rp854.589 Rp769.900

Spesifikasi Produk

Model Number VP-SC-NRT RH4 1P M1.4x0.3
Unit 1pc
Material Powder high speed (high speed steel) CPM
Pitch (mm) 0.3
Screw Diameter M1.4
Overall Length L (mm) 34
Screw Type M
Surface Processing V coating (composite multilayer coating)
Shank Diameters d (mm) 3
Chamfer 1P
Screw Length Lc (mm) 9
Angle Width K (mm) 2.5
Angle Length Lk (mm) 5
Chamfer Lcf 1P
Precision RH4
EDP No. 8318006
M Code 09035266
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2019
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

Due to powder high-speed and special screw specifications, long-life machining is possible with a wide range of work materials.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan