Custom Digital Themometer CT220 1unit

#Nomor SKU S007235049
Wishlist
Rp1.054.389 Rp949.900

Spesifikasi Produk

Model Number CT220
Unit 1unit
Measurement Temperature Range (°C) -50 to 150
Minimum Temperature Display (°C) 0.1
Power Supply AAA Dry Batteryx1 (sold separately)
Dimensions (WxDxH) (mm) 65x18x100
Probe Length (mm) 3.5x80
Cord Length (mm) 100
M Code 37649893
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 19 October 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-A small lightweight pocket size digital thermometer.



-Equipped with a data hold function, a HIGH/LOW alarm function, a clip and a stand.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan