AVON Stretch Wrap Roll Standard Core (Plastic Wrapping) AVN8370560K Transparent 40cmx300mx20micron 1roll
Rp510.489 Rp459.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | AVN8370560K |
|---|---|
| Unit | 1roll |
| Color | Clear |
| Width (cm) | 40 |
| Length (m) | 300 |
| Type | Stretch Wrap |
| Thickness (µm) | 17 |
| Berat (Kg) | 2.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 February 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 28 May 2025 |
Informasi Produk
Description
For wrapping and stabilising pallet loads. Protects from weather and dust whilst in transit or storage. Sticks only to itself and not the wrapped items. All case quantities are per six except 100mm x 150m which are per 48. Extended Core. Images are for il
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/AVON%20Stretch%20Wrap%20Roll%20Standard%20Core%20(Plastic%20Wrapping)%20AVN8370560K%20Transparent%2040cmx300mx20micron%201roll/g8S003730584-2.jpg)