Taiyo Seiki Iron Works Green Pin Shackle, Round Type / O-ShapedScrew-In Type (Segel) GPB-2t 1pc

#Nomor SKU S003016114
Wishlist
Rp87.000 Rp466.089 Rp96.570
Diskon 79%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number GPB-2t
Unit 1pc
Material Special alloy steel
Basic Working Load (t) 2
Dimensions t (mm) 13.5
Dimension B (mm) 22.0
Dimensions d3 (mm) 16
Dimension B1 (mm) 32
Dimension L (mm) 59.0
M Code 7660326
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 03 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

Optimum for adjustment of wooden buildings, etc.
Fine height adjustment can be performed.
Since the head angle area rotates, installation is easy.
Since the handle hole is open at right angles, 90° rotation can be performed.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan