TEKIRO TIRE PRESSURE GAUGE 3 IN 1
TEKIRO 3in1 Tire Pressure Gauge - Silver adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraan, supaya tekanan angin ban sesuai dengan batas yang diijinkan. Tire pressure gauge ada yang terpisah sendiri dan ada yang dirangkaikan dengan katup dan selang angin dari kompresor sehingga saat pengisian angin dapat langsung terukur. Setelah alat ini terangkai dengan kompresor, maka tinggal memasukkan ke pentil dari ban. Besarnya tekanan ban akan langsung terbaca.
alat pengisian, pengukuran, dan pengurangan angin, kepala model capit, conector couplerAir berukuran inlet: 1/4 inch, - Rated pressure: 150 Psi, - Max. pressure: 220 Psi, - Ergonomic handle, - Flexible & high pressure hose, - material chrome vanadium, berdimensi 125 mm, 11mm, 75mm, 13mm, 12mm, 515mm
Fungsi : alat pengisian, pengukuran, dan pengurangan angin, kepala model capit, conector coupler pada kendaraan
Material : chrome vanadium
TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban) AU-PG1405 3in1 200 Psi 1pc
Rp244.089 Rp219.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | AU-PG1405 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Hose Length (mm) | 515 |
| Pressure (psi) | 200 |
| Material | Chrome Vanadium Stainless Steel |
| Dimension 1 (mm) | 125 |
| Dimension 2 (mm) | 11 |
| Dimension 3 (mm) | 75 |
| Dimension 4 (mm) | 13 |
| Dimension 5 (mm) | 12 |
| Dimension 6 (mm) | 515 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 December 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/TEKIRO%20Tire%20Pressure%20Gauge%20Stick%20Type%20(Pengukur%20Tekanan%20Ban)%20AU-PG1405%203in1%20200%20Psi%201pc/qmS000073958-12.jpg)