TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban) AU-TG0982 #7(160Psi) 1pc

Rating:
100% of 100
(3)
#Nomor SKU S000073954
Wishlist
Rp221.889 Rp199.900

Spesifikasi Produk

Model Number AU-TG0982
Unit 1pc
Gauge Size (big) #7
Overall Length (mm) 272
Pressure (lbs) 160
Material Chrome Vanadium
Dimension 1 (mm) 272
Dimension 2 (mm) 10
Dimension 3 (mm) 27
Dimension 4 (mm) 14
Dimension 5 (mm) 8
Dimension 6 (mm) 372
Dimension 7 (mm) 15
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 30 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO TIRE GAUGE # 7 /UKURAN ANGIN TRUCK - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 160 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm.

Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraan

Material : chrome vanadium

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk