KRISBOW Mesin Sikat & Poles Lantai 10037929 175rpm 17inch 1unit

#Nomor SKU S000052766
Wishlist
Rp14.429.889 Rp12.999.900

Spesifikasi Produk

Model Number 10037929
Unit 1unit
Voltage (V) 220-240
Power (W) 1100
Speed (rpm) 175
Length of Cable (m) 12
Base Plate Diameter (inch) 17
Dimensions (LxWxH) (mm) 420x420x1175
Berat (Kg) 38.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
- The machines features convinient operation, safe use and excellent cleaning effect.
- It is suitable for cleaning the carpet, floor, low speed polishing for various types of floor and refitting of stone surfaces for hotels, restaurant, office buildings and exhibition halls.
- Accessories : soft brush, hard brush, pad holder, water tank.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan