Makita Mesin Potong Kayu Meja 2712 Induction Motor 315mm 2000W 1unit

#Nomor SKU S000050966
Wishlist
Rp14.429.889 Rp12.999.900

Spesifikasi Produk

Model Number 2712
Unit 1unit
Bevel Cutting Capacity 0 - 45
Cutting Capacity (mm) 58 (45degree), 85 (degree)
No Load Speed (rpm) 3.4
Electrical Power (W) 2
Cut Eye Diameter 315mm (12-3/8 inch)
Berat (Kg) 5.4
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 11 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Heavy-duty induction motor for high performance AND maintenance-free service life.
- Left extension sub-table is provided.
- The table saw installs the connection for vaccum.
- The table saw has two wheel for transportation.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan