3 Pilihan Water Heater Surya Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Water Heater Surya pilihan dari monotaro.id
Produk Water Heater Surya
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S037253509 | S020725549 | S010003831 |
| Model Number | - | SR 130 L1 | 180VE |
| Kapasitas | 80 L | 130 L | 180 L |
| Tekanan Kerja Maksimum | Up To 4 bar | 5 bar | - |
| Dimensi | 100x210 cm | 1115x550x485 mm | 102x194x8 cm |
| Fitur |
|
|
|
| Deskripsi | Solusi pemanas air tenaga surya bertekanan (pressurized) berkapasitas 80L. Sangat ideal untuk skala residensial kecil atau fasilitas akomodasi yang mengutamakan efisiensi biaya dan daya tahan material Stainless Steel 304. | Pemanas air surya berkapasitas 130L dengan teknologi Thermosiphon untuk sirkulasi panas otomatis. Dilengkapi lapisan proteksi Blue Titanium Enamel, menawarkan ketahanan korosi superior untuk proyek perumahan atau fasilitas umum. | Sistem pemanas air tenaga surya tipe direct berkapasitas besar 180L. Dirancang dengan durabilitas ekstra melalui material Vitreous Enamel dan Tempered Glass, menjadikannya pilihan ideal untuk operasional komersial, hotel, atau pabrik berstandar sanitasi ketat. |
Daftar Isi
- Apa Itu Water Heater Surya?
- Merek Water Heater Surya Terbaik
- Perbandingan Produk Water Heater Surya
- Tips Memilih Water Heater Surya
- Pertanyaan Seputar Produk
FITUR monotaro.id
Apa Itu Water Heater Surya?
Water Heater Surya (Solar Water Heater) adalah perangkat yang memanfaatkan energi matahari untuk memanaskan air. Sistem ini merupakan solusi hemat energi dan ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan air panas di berbagai sektor, mulai dari rumah tangga hingga industri. Prinsip kerjanya sederhana: kolektor surya menyerap panas matahari, kemudian panas tersebut ditransfer ke air yang disimpan di dalam tangki.
Keunggulan utama dari pemanas air tenaga surya adalah:
- Efisiensi Biaya: Mengurangi tagihan listrik atau gas secara signifikan karena sumber energinya gratis dari matahari.
- Ramah Lingkungan: Tidak menghasilkan emisi karbon, membantu mengurangi jejak karbon.
- Perawatan Minim: Sistem ini umumnya memiliki durabilitas tinggi dan tidak memerlukan perawatan yang rumit.
- Ketersediaan Energi: Indonesia sebagai negara tropis memiliki paparan sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun, menjadikannya lokasi ideal untuk pemanfaatan teknologi ini.
Merek Water Heater Surya Terbaik
- WIKA:
Sebagai salah satu pelopor pemanas air tenaga surya di Indonesia, WIKA dikenal dengan produk yang berkualitas tinggi, tahan lama, dan didukung oleh jaringan layanan purna jual yang luas. Produknya cocok untuk pengguna residensial maupun komersial yang mengutamakan keandalan. - Rheem:
Merek global yang memiliki reputasi kuat dalam industri pemanas air. Rheem menawarkan produk dengan teknologi modern, efisiensi tinggi, dan material premium seperti Vitreous Enamel yang menjaga kebersihan air. Cocok untuk proyek konstruksi dan industri yang membutuhkan standar kualitas internasional. - Inti Solar:
Menawarkan solusi pemanas air surya yang kompetitif dan efisien, terutama untuk segmen residensial. Produk Inti Solar seringkali menjadi pilihan bagi pengguna yang mencari keseimbangan antara harga yang terjangkau dan performa yang andal untuk kebutuhan sehari-hari.
Perbandingan Produk Water Heater Surya
1. Inti Solar Water Heater Pressurized Heat Exchanger PS Series 80L 1pc
- Rekomendasi Penggunaan:
Pilihan paling ekonomis untuk keluarga kecil (2-3 orang), rumah kos, atau villa dengan kebutuhan air panas yang tidak terlalu besar. Kapasitas 80 liter cukup untuk penggunaan mandi beberapa kali sehari. Sistem pressurized membuatnya cocok untuk rumah dengan tekanan air dari pompa pendorong. - Kelebihan:
Dengan material tangki Stainless Steel 304, produk ini menawarkan ketahanan korosi yang baik dan menjaga kualitas air. Harganya yang paling terjangkau di antara ketiganya menjadikannya investasi awal yang ringan untuk beralih ke energi surya.
2. WIKA Solar Water Heater SR 130 L1 1unit
- Rekomendasi Penggunaan:
Sangat ideal untuk keluarga menengah (3-4 orang), perumahan, atau fasilitas umum skala kecil seperti mess karyawan atau mushola di area industri. Kapasitas 130 liter memberikan pasokan air panas yang lebih leluasa. - Kelebihan:
Tangki bagian dalam dilapisi Blue Titanium Enamel, sebuah material premium yang tidak hanya sangat tahan terhadap karat tetapi juga mencegah pertumbuhan lumut dan bakteri, sehingga air panas lebih higienis. Dilengkapi dengan proteksi lengkap seperti Magnesium Anoda untuk anti-karat tambahan dan ELCB untuk keamanan listrik.
3. Rheem Solar Water Heater 180VE (Direct System) 180L 1unit
- Rekomendasi Penggunaan:
Pilihan terbaik untuk keluarga besar (4-5 orang), hotel kecil, fasilitas olahraga, atau pabrik yang membutuhkan pasokan air panas yang konsisten dan andal. Kapasitas 180 liter mampu melayani kebutuhan yang lebih tinggi. - Kelebihan:
Menggunakan teknologi Vitreous Enamel pada tangki baja, yang memberikan durabilitas superior terhadap tekanan tinggi dan korosi. Kaca kolektor Tempered Glass setebal 3.24 mm dirancang untuk menyerap panas secara maksimal dan tahan terhadap cuaca ekstrem. Material kolektor dari Cooper Tube dan Alumunium memastikan transfer panas yang sangat efisien.
Tips Memilih Water Heater Surya
- Hitung Kebutuhan Kapasitas:
Perkirakan jumlah pengguna dan frekuensi penggunaan air panas. Secara umum, satu orang membutuhkan sekitar 20-30 liter air panas per hari. Pilih kapasitas tangki yang sesuai untuk menghindari kekurangan pasokan atau pemanasan yang tidak efisien. - Perhatikan Material Tangki:
Material seperti Stainless Steel, Blue Titanium Enamel, atau Vitreous Enamel menentukan umur pakai dan kualitas air. Enamel lebih unggul dalam mencegah korosi dan menjaga kebersihan air, sementara stainless steel adalah pilihan yang baik dan tahan lama. - Sesuaikan dengan Tekanan Air:
Pastikan sistem pemanas air (pressurized atau non-pressurized) sesuai dengan kondisi tekanan air di lokasi. Sistem pressurized cocok jika Anda menggunakan pompa pendorong.
Pertanyaan Seputar Produk
Bagaimana jika cuaca mendung selama beberapa hari? Apakah tetap ada air panas?
Sebagian besar pemanas air surya modern, seperti WIKA, dilengkapi dengan pemanas listrik cadangan (electric backup heater). Pemanas ini akan aktif secara otomatis jika suhu air di dalam tangki turun di bawah pengaturan, memastikan ketersediaan air panas setiap saat, bahkan saat tidak ada sinar matahari.
Apakah pemasangan water heater surya rumit?
Pemasangan memerlukan keahlian khusus, terutama dalam menentukan posisi kolektor surya agar mendapat paparan matahari maksimal dan menghubungkannya dengan sistem pipa air. Sangat disarankan untuk menggunakan teknisi profesional atau layanan instalasi yang disediakan oleh penjual untuk memastikan sistem berfungsi optimal dan aman.
Berapa lama umur pakai sebuah water heater surya?
Dengan material berkualitas dan perawatan yang baik, pemanas air tenaga surya dapat bertahan hingga 15-20 tahun. Perawatan rutin biasanya hanya mencakup pembersihan panel kolektor dari debu dan pemeriksaan anoda anti-karat setiap beberapa tahun sekali.