Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

2 Pilihan Water Heater Listrik Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Water Heater Listrik pilihan dari monotaro.id

 

Produk Water Heater Listrik

Products
SKU S011236351 S031137836
Model Number ES 10D 86H – 25
Kapasitas Tangki (L) 10 25
Daya Listrik (W) 250 350
Temperatur (°C) Maks. 75 Preset 60
Tekanan Air (MPa) 0.75 -
Dimensi (mm) 355 x 295 x 355 -
Fitur
  • Desain ultra-ringkas, optimal untuk instalasi di ruang terbatas
  • Konsumsi listrik sangat efisien (250W) untuk menekan biaya operasional
  • Output pemanasan suhu tinggi hingga 75°C untuk sanitasi maksimal
  • Kapasitas medium (25L) tangguh melayani beberapa titik secara serentak
  • Ketahanan ekstra standar industri dari produsen pelopor water heater
  • Suhu preset aman (60°C) menjaga keawetan elemen dan keselamatan
Deskripsi Solusi pemanas air listrik ringkas berkapasitas 10L dengan efisiensi daya maksimal (250W). Pilihan ideal untuk instalasi titik tunggal di area pantry komersial, perhotelan, maupun ruang cuci yang mengutamakan penghematan energi ruangan tertutup. Pemanas air listrik tangguh berkapasitas 25L yang dirancang untuk durabilitas operasional. Direkomendasikan sebagai suplai air panas konsisten pada fasilitas industri, mess karyawan, hingga klinik dengan volume utilitas menengah hingga tinggi.

Apa Itu Water Heater Listrik?

Water Heater Listrik adalah perangkat yang berfungsi untuk memanaskan air menggunakan elemen pemanas bertenaga listrik. Berbeda dengan pemanas air gas yang memerlukan tabung gas atau panel surya yang bergantung pada cuaca, water heater listrik menawarkan kemudahan instalasi dan pengoperasian yang konsisten. Alat ini menjadi solusi ideal untuk berbagai kebutuhan B2B, mulai dari fasilitas ganti karyawan di pabrik, dapur di restoran, hingga kamar mandi di fasilitas penginapan atau gedung perkantoran.

Keunggulan utamanya adalah kemampuannya menyediakan air panas sesuai permintaan tanpa perlu infrastruktur yang rumit. Bagi bisnis, ini berarti efisiensi operasional, peningkatan kenyamanan bagi karyawan atau pelanggan, dan pemenuhan standar kebersihan (higiene) yang seringkali membutuhkan air panas untuk pembersihan efektif.

Merek Water Heater Listrik Terbaik

  • MODENA:
    Dikenal luas di pasar peralatan rumah tangga dan komersial, MODENA menawarkan produk yang menyeimbangkan antara desain modern, fungsionalitas, dan efisiensi energi. Water heater mereka sering menjadi pilihan untuk bisnis yang mengutamakan estetika dan kemudahan penggunaan, seperti hotel butik, perkantoran modern, atau fasilitas kebugaran.
  • SOLAHART:
    Sebagai pionir dalam teknologi pemanas air, Solahart identik dengan durabilitas dan performa jangka panjang. Meskipun lebih dikenal dengan sistem panel surya, lini water heater listrik mereka dirancang dengan standar kualitas yang sama tingginya. Produk Solahart adalah pilihan tepat untuk fasilitas industri, pertambangan, atau kontraktor yang membutuhkan perangkat tangguh dan andal yang dapat beroperasi di lingkungan kerja yang berat.

Perbandingan Produk Water Heater Listrik

1. MODENA Electric Water Heater ES 10D Casella

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan sempurna untuk perumahan dan perhotelan yang membutuhkan sumber air panas ringkas untuk wastafel atau dapur kecil. Juga ideal untuk fasilitas seperti ruang ganti karyawan di mana kebutuhan air panas bersifat individual dan tidak serentak.
  • Analisis Spesifikasi:
    • Kapasitas Tangki 10 L:
      Kapasitas ini dirancang untuk penggunaan ringan hingga sedang. Sangat efisien untuk mencuci tangan, peralatan makan, atau kebutuhan pembersihan skala kecil di mana volume air panas yang besar tidak diperlukan secara terus-menerus.
    • Daya Listrik 250 W:
      Konsumsi daya yang sangat rendah menjadikannya pilihan ekonomis. Bagi bisnis, ini berarti biaya operasional listrik yang minimal tanpa mengorbankan fungsionalitas, terutama jika dipasang di banyak titik.
    • Temperatur Maks. 75°C:
      Kemampuan mencapai suhu tinggi ini penting untuk aplikasi sanitasi, memastikan air cukup panas untuk melarutkan minyak atau lemak di dapur komersial atau untuk kebutuhan sterilisasi ringan.

2. SOLAHART Electric Water Heater 86H – 25

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Direkomendasikan untuk fasilitas industri, bengkel, mess karyawan, atau dapur komersial skala menengah yang memerlukan pasokan air panas yang lebih besar dan konsisten. Sangat cocok untuk bangunan di mana instalasi panel surya tidak praktis.
  • Analisis Spesifikasi:
    • Kapasitas Tangki 25 L:
      Kapasitas lebih dari dua kali lipat dari Modena, mampu melayani beberapa titik penggunaan secara bersamaan atau satu titik dengan permintaan tinggi, seperti shower di fasilitas olahraga atau area pencucian alat di pabrik makanan.
    • Daya Listrik 350 W:
      Meskipun dayanya lebih tinggi, ini sepadan dengan kapasitas dan kecepatan pemanasan yang ditawarkan. Ini adalah kompromi yang baik antara performa dan konsumsi energi untuk kebutuhan komersial.
    • Preset Temperatur 60°C:
      Suhu ini diatur untuk keamanan dan efisiensi, menyediakan air panas yang cukup untuk sebagian besar aplikasi pembersihan dan sanitasi tanpa risiko panas berlebih yang tidak perlu, yang juga membantu menghemat energi.

Tips Memilih Water Heater Listrik

  • Hitung Kebutuhan Kapasitas:
    Analisis berapa banyak titik air panas yang akan digunakan secara bersamaan dan volume yang dibutuhkan. Untuk satu wastafel, 10-15 liter cukup. Untuk shower atau kebutuhan produksi, pertimbangkan kapasitas 25 liter atau lebih.
  • Perhatikan Daya Listrik vs. Kecepatan Pemanasan:
    Daya listrik (Watt) yang lebih rendah berarti biaya operasional lebih murah, tetapi mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk memanaskan air. Sesuaikan dengan kebutuhan operasional Anda; apakah kecepatan menjadi faktor kritis?
  • Periksa Ketersediaan Ruang Instalasi:
    Pastikan Anda memiliki ruang yang cukup untuk unit, terutama untuk model dengan kapasitas tangki yang lebih besar. Perhatikan dimensi produk dan persyaratan pemasangan.

Pertanyaan Seputar Produk

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan air?

Waktu pemanasan bervariasi tergantung pada kapasitas tangki, daya elemen pemanas, dan suhu air awal. Secara umum, unit berdaya rendah seperti 250W dengan tangki 10L mungkin memerlukan sekitar 20-30 menit untuk mencapai suhu maksimal.

Apakah water heater listrik aman digunakan di lingkungan lembab?

Ya, water heater listrik modern dirancang dengan standar keamanan tinggi, termasuk proteksi terhadap percikan air (biasanya dengan rating IPX4). Namun, instalasi harus selalu dilakukan oleh teknisi listrik profesional untuk memastikan semua koneksi aman dan sesuai standar.

Bagaimana perawatan untuk water heater listrik?

Perawatan utamanya adalah menguras tangki secara berkala (misalnya, setahun sekali) untuk membersihkan endapan mineral yang dapat mengurangi efisiensi. Selalu periksa katup pengaman (safety valve) untuk memastikan fungsinya dengan baik.

Rekomendasi Produk Lainnya

Water Heater Gas

Water Heater Gas

Cek Sekarang
Water Heater Surya (Solar)

Water Heater Surya (Solar)

Cek Sekarang