Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Sikat Kawat Roda (Wire Wheel Brush) Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Sikat Kawat Roda pilihan dari monotaro.id

 

Produk Sikat Kawat Roda (Wire Wheel Brush)

Products
SKU S037894078 S018048520 S000074569
Diameter Luar (mm) 100 100 100
Ukuran Lubang As / Arbor Multi-size (Include adapter: 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1 inch) 16 mm 7.5 mm
Spesifikasi Material / Kawat Brass Coated (Lapis Kuningan) Standar Steel Steel Wire 0.20 mm
Maximum Speed (RPM) - 8000 RPM -

Mengapa Menggunakan Sikat Kawat Roda (Wire Wheel Brush)?

Dalam industri fabrikasi logam dan perbengkelan (MRO), Sikat Kawat Roda (Wire Wheel Brush) merupakan aksesoris abrasif krusial yang dipasang pada mesin bench grinder (gerinda duduk) atau die grinder. Fungsinya adalah untuk melakukan preparasi permukaan yang berkecepatan tinggi, seperti proses deburring (menghilangkan sisa potongan tajam/bram), pembersihan kerak karat agresif, penghapusan terak las (slag), hingga restorasi komponen mesin (engine block cleaning) sebelum proses coating.


Merek Sikat Kawat Roda (Wire Wheel Brush) Terbaik

  • Wipro: Produsen perkakas menengah yang handal untuk industri bengkel fabrikasi ringan. Dikenal memproduksi aksesoris yang fleksibel dan mudah beradaptasi dengan berbagai dimensi mesin gerinda lokal maupun impor.
  • KRISBOW: Merek perintis perkakas industrial di Indonesia dengan standar jaminan (warranty support) yang mapan. Produk wire brush mereka dirancang memenuhi standarisasi keamanan untuk operasional workshop menengah hingga berat.
  • Union: Pemain premium dalam penyediaan alat-alat abrasi dan pemotongan (cutting tools) dengan tingkat kepresisian kawat yang sangat tinggi. Pilihan wajib untuk pembersihan heavy-duty dan precision engineering.

Perbandingan Produk Sikat Kawat Roda (Wire Wheel Brush)

1. Wipro Wire Wheel Brush Round SWW-40 100mm

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Sangat ekonomis dan serbaguna untuk departemen pemeliharaan umum (general maintenance) yang memiliki berbagai macam merek/model mesin gerinda duduk.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Sudah dilengkapi multi-adapter arbor mulai dari 1/2 inch hingga 1 inch, menjamin kepastian plug-and-play pada hampir semua as mesin. Lapisan kuningan (brass coated) pada kawat memberikan ketahanan ekstra terhadap oksidasi ringan saat unit disimpan di gudang.
  • Batasan/Risiko:
    Kawat berlapisan (coated) tidak setara dengan material kuningan solid (solid brass). Jangan digunakan pada material yang sensitif terhadap percikan api (spark-free environment) karena inti (core) material tetaplah baja karbon.

2. KRISBOW Wire Wheel Brush KW0300040 100mm

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Sweet-spot bagi operasional bengkel pengelasan berskala menengah (welding workshop) untuk mengupas weld spatter dan meratakan tepian pelat baja (edge blending) dengan intensitas pemakaian harian.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Dirancang dengan Maximum Speed terukur pada 8000 RPM, memberikan keyakinan (confidence) kepada tim K3 mengenai batas toleransi gaya sentrifugal yang dapat diterima oleh alat ini tanpa risiko catastrophic failure (hancur).
  • Batasan/Risiko:
    Ukuran lubang as (arbor) tetap di 16mm tanpa ada cincin pengurang (adapter ring) bawaan. Pastikan as bench grinder Anda kompatibel agar alat tidak oblak (wobble) yang dapat memicu kerusakan poros (bearing spindle) gerinda.

3. Union Wheel Brush Steel Wire 0.20mm WN-100

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan tak tertandingi untuk industri precision machining atau otomotif kelas berat (misal: membersihkan carbon deposit pada ruang bakar / valve kendaraan) tanpa menghancurkan profil toleransi logam bawaan.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Penggunaan kawat baja kualitas unggul dengan diameter crimped presisi setebal 0.20mm memastikan penetrasi abrasi yang sangat rapat namun minim menggerus base metal. Dimensi presisi arbor 7.5mm menghilangkan vibrasi pada putaran tinggi.
  • Batasan/Risiko:
    Tidak disarankan untuk tugas pengasaran dasar (heavy rust scale removal) yang sebaiknya menggunakan sikat kawat kepang ganda (knotted wire brush) dengan kawat yang lebih tebal.

Tips Memilih Sikat Kawat Roda (Wire Wheel Brush)

  • Validasi Kesesuaian Arbor (Diameter Dalam): Pastikan ukuran lubang tengah sikat benar-benar presisi dengan spindle mesin Anda (misal: 16mm atau menggunakan adaptor yang disertakan). Instalasi yang tidak sentris akan menimbulkan getaran ekstrem (wobble) yang fatal.
  • Perhatikan Kapasitas Maksimum RPM: Selalu periksa Max RPM yang tertera pada produk (seperti milik Krisbow di 8000 RPM). Jangan pernah memasang sikat kawat pada mesin dengan putaran bebas (free speed) yang lebih tinggi dari batas aman sikat tersebut.
  • Kenali Perbedaan Bentuk Kawat (Crimped vs Knotted): Gunakan sikat kawat bergelombang (crimped) untuk finishing halus, penghapusan cat, atau karat ringan. Gunakan kawat kepang (knotted/twisted) untuk memapas kerak las membandel dan heavy scaling.

Saran Penggunaan dan Perawatan

  • Hanya Gunakan Tekanan Ringan (Let the wire do the work): Kesalahan mekanik pemula adalah menekan benda kerja ke arah roda dengan sangat kuat. Tekanan berlebih (excessive pressure) memaksa kawat melengkung hingga pangkalnya, membuat kawat menjadi panas, lemah, patah, dan justru menurunkan efisiensi pengikisan. Biarkan "ujung" kawat yang bergesekan secara konstan.
  • Praktikkan Self-Sharpening (Pemutaran Posisi): Secara periodik, balik posisi pemasangan sikat kawat (memutar rotasi kerja 180 derajat). Hal ini berfungsi merestorasi ketajaman ujung kawat dengan memanfaatkan keausan akibat putaran balik (reverse wiping action).
  • Penyimpanan Bebas Kelembapan: Meskipun sikat mungkin berlapis kuningan, core utamanya adalah baja yang rentan korosi. Semprot dengan penetrating oil (seperti WD-40) saat disimpan dalam waktu lama di area gudang dengan tingkat humiditas tinggi untuk mencegah karat.

Kendala Penggunaan Sikat Kawat Roda (Wire Wheel Brush)

  • Kawat Cepat Patah Berterbangan (Catastrophic Wire Fatigue)
    Penyebab: Tekanan kontak yang terlalu berat oleh operator, atau mesin diputar jauh melampaui batas Max RPM spesifikasi sikat.
    Solusi: Kurangi tekanan, biarkan gravitasi benda dan putaran as membersihkan material. Ganti ukuran kawat yang lebih besar jika perlu pemakanan material yang agresif.
  • Benda Kerja Terbakar atau Berubah Warna Hitam (Discoloration)
    Penyebab: Waktu kontak (dwell time) di titik yang sama terlalu lama sehingga akumulasi panas gesekan sangat tinggi.
    Solusi: Tetap gerakkan benda kerja secara dinamis selama digosokkan ke sikat, jangan ditahan statis. Kurangi RPM (jika memakai Variable Speed Grinder).
  • Getaran Ekstrem (Severe Vibration) Mesin Gerinda Duduk
    Penyebab: Pemasangan lubang arbor asimetris, as spindle tidak sesuai, atau sikat mengalami keausan kawat tidak merata (botak sebelah).
    Solusi: Hentikan operasional seketika. Perbaiki pemasangan adapter ring, atau ganti unit sikat baru apabila roda sikat sudah out-of-balance untuk melindungi bearing motor gerinda.

Pertanyaan Seputar Sikat Kawat Roda (Wire Wheel Brush)

Apakah sikat kawat roda aman diputar melebihi Max RPM?

Sama sekali TIDAK AMAN. Memutar roda sikat di atas batas Max RPM yang direkomendasikan pabrikan akan mengundang centrifugal failure, memicu ribuan serat baja beterbangan sebagai proyektil mematikan. Toleransi aman harus dipatuhi mutlak, dan kecepatan ideal kerja biasanya jauh lebih rendah dari batas RPM maksimal.

Bagaimana cara memperpanjang umur sikat kawat roda?

Langkah terbaik untuk menjaga durabilitas produk adalah mengontrol daya tekan. Pastikan kontak benda kerja hanya terjadi pada ujung-ujung kawat (sekitar 1-2 mm pemakanan awal), bukan menekan benda kerja jauh ke dalam area bulu sikat yang akan mempercepat deformasi pangkal kawat.

Bolehkah sikat baja (steel wire) digunakan pada logam lunak atau aluminium?

Bisa namun tidak disarankan, karena sikat baja (terutama yang berdiameter kaku seperti >0.30mm) akan mencukur, menggores dalam, dan meninggalkan kontaminasi partikel besi pada struktur kristal aluminium atau perunggu. Residu besi ini bisa memicu korosi galvanik (Galvanic Corrosion) ke depannya. Untuk material non-ferrous (aluminium, kuningan, tembaga), WAJIB menggunakan sikat kawat berbahan Stainless Steel murni atau Solid Brass Wire.

Rekomendasi Produk Lainnya

Sikat Kawat Mangkok (Wire Cup Brush) Gerinda

Sikat Kawat Mangkok (Wire Cup Brush) Gerinda

Cek Sekarang
Sikat Kawat Kuningan (Brass)

Sikat Kawat Kuningan (Brass)

Cek Sekarang
Sikat Kawat Tangan (Hand Wire Brush)

Sikat Kawat Tangan (Hand Wire Brush)

Cek Sekarang
Mata Bor Sikat Kawat Set

Mata Bor Sikat Kawat Set

Cek Sekarang
Sikat Kawat Kecil

Sikat Kawat Kecil

Cek Sekarang