Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

2 Pilihan Mata Bor Sikat Kawat Set Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Mata Bor Sikat Kawat Set pilihan dari monotaro.id

 

Produk Mata Bor Sikat Kawat Set

Products
SKU S054087569 S023298354
Jumlah Isi per Set 5 Pcs (Wheel, Cup, End Brush) 5 Pcs (Wheel, Cup, End Brush)
Ukuran Wheel Brush 2 inch & 3 inch 50 mm (2 inch) & 75 mm (3 inch)
Ukuran Cup Brush 2 inch & 3 inch 50 mm (2 inch) & 75 mm (3 inch)
Ukuran End Brush 1.5 inch 25 mm (1 inch)
Ukuran As (Shank) Umum (1/4 inch) 1/4 inch

Mengapa Menggunakan Mata Bor Sikat Kawat Set?

Mata bor sikat kawat set adalah perlengkapan abrasif multi-bentuk yang dirancang khusus untuk dipasang pada mesin bor tangan listrik maupun bor baterai (cordless drill). Dalam lingkungan industri, bengkel fabrikasi, atau maintenance fasilitas, set ini menjadi solusi praktis untuk membersihkan karat, mengelupas cat lama, hingga merapikan sisa pengelasan (slag) pada area yang sulit dijangkau gerinda ukuran besar.


Merek Mata Bor Sikat Kawat Set Terbaik

  • IKURA: Dikenal sebagai penyedia perkakas abrasif ekonomis yang andal untuk kebutuhan bengkel menengah dan pengerjaan logam skala ringan. Menawarkan nilai tambah yang baik untuk pengadaan massal yang mempertimbangkan budget.
  • Jason: Merek terkemuka dalam kategori perlengkapan alat teknik perbengkelan, berfokus pada ketahanan kawat yang kaku dan umur pakai (tool life) yang panjang, memastikan kinerja konsisten untuk pemakaian pemeliharaan pabrik harian.

Perbandingan Produk Mata Bor Sikat Kawat Set

1. IKURA Wire Brush Set (Mata Bor Sikat Kawat Set) IKR-WBS205 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Cocok untuk pengerjaan skala ringan (light-duty), hobi, atau perawatan fasilitas rutin yang tidak membutuhkan tekanan abrasi ekstrem. Pilihan paling budget-friendly untuk pemakaian situasional.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Menawarkan set lengkap 5 buah (Cup 2", 3", Wheel 2", 3", End 1.5") dengan harga sangat terjangkau. Set ini memberikan fleksibilitas penuh untuk operator yang sering berpindah metode pengerjaan tanpa harus membeli alat secara terpisah.
  • Batasan/Risiko:
    Kawat mungkin lebih cepat mekar atau rontok jika ditekan secara agresif dan terus-menerus pada material yang karatan ekstrem atau terak las yang sangat tebal.

2. Jason Wire Brush Grinder Set (Mata Bor Sikat Kawat) 361-043 1set(5pcs)

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Ideal untuk bengkel fabrikasi medium, area restorasi mesin berat, dan pembersihan komponen struktural baja yang membutuhkan durabilitas abrasi yang lebih dapat diandalkan secara harian.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Kualitas material kawat bajanya dirancang lebih kaku dan tahan terhadap distorsi akibat gaya sentrifugal putaran tinggi bor. Mengurangi keausan prematur yang pada akhirnya menekan biaya Total Cost of Ownership. Dilengkapi ukuran End Brush 1 inci yang ramping untuk presisi celah.
  • Batasan/Risiko:
    Kurang ekonomis jika perusahaan hanya membutuhkan satu bentuk sikat spesifik, namun sangat bernilai jika seluruh bentuk sering digunakan bergiliran.

Tips Memilih Mata Bor Sikat Kawat Set

  • Sesuaikan bentuk sikat (Cup, Wheel, atau End) dengan profil ruang material benda kerja. Menggunakan bentuk Mangkok (Cup) di sudut 90 derajat yang sempit hanya akan merusak pangkal kawat.
  • Pastikan spesifikasi as (shank) mata bor, yang umumnya berukuran 1/4 inch, kompatibel dan terjepit masuk dengan dalam oleh chuck mesin bor Anda untuk mencegah getaran yang membahayakan (wobble).
  • Pilih set kawat baja karbon untuk pengerjaan besi dan baja konvensional. Hindari penggunaan sikat baja pada material stainless steel murni agar tidak meninggalkan kontaminasi residu besi penyebab karat.

Saran Penggunaan dan Perawatan

  • Gunakan tekanan ringan hingga sedang (let the wire do the work). Menekan bor terlalu keras ke benda kerja tidak mempercepat pengupasan karat, melainkan hanya membengkokkan kawat dan membuat alat cepat rusak.
  • Putar arah rotasi bor secara berkala (jika mesin bor Anda mendukung fitur reverse) untuk menajamkan kembali ujung kawat yang aus. Gesekan arah sebaliknya akan memperpanjang umur sikat (self-sharpening effect).
  • Setelah proses pembersihan pada area logam yang basah, sisa oli, atau asam, semprotkan pelumas penetran anti-karat (seperti cairan WD-40) pada bulu sikat sebelum diletakkan di tool box agar tidak cepat berkarat saat disimpan.

Kendala Penggunaan Mata Bor Sikat Kawat Set

  • Bulu Kawat Cepat Patah dan Rontok
    Penyebab: Pengguna menekan bor terlalu kuat, atau menjalankan mesin bor pada RPM yang melampaui batas kecepatan aman sikat.
    Solusi: Kurangi tekanan dorongan tangan Anda, dan atur trigger bor pada kecepatan moderat (sekitar 1500-2500 RPM). Biarkan ujung gesekan kawat yang mengikis permukaan.
  • Mesin Bor Bergetar Hebat (Vibrasi Tinggi)
    Penyebab: Batang as (shank) sikat kawat dipasang terlalu dangkal di chuck bor, atau sikat tersebut telah aus tidak merata (botak sebelah) sehingga putaran menjadi tidak sentris.
    Solusi: Masukkan batang as sedalam mungkin ke kepala bor. Jika alat sudah aus tidak proporsional, buang dan ganti yang baru untuk melindungi bearing rotasi mesin bor Anda.
  • Hasil Permukaan Benda Kerja Tergores Sangat Dalam
    Penyebab: Anda menggunakan sikat kawat baja yang keras dan kaku pada logam non-ferrous yang lunak seperti aluminium, kuningan, atau pelat tipis.
    Solusi: Ganti mata sikat dengan sikat berbahan nylon abrasive atau material berlapis kuningan (brass coated) murni agar tidak menghancurkan base metal material lunak.

Pertanyaan Seputar Mata Bor Sikat Kawat Set

Berapa batas kecepatan maksimal (RPM) mesin bor saat menggunakan sikat kawat ini?

Sebagian besar sikat kawat berbasis as (shank) standar 1/4 inch dirancang aman untuk putaran antara 2.500 hingga 4.500 RPM (tergantung ukuran diameter spesifik). Alat ini sangat aman dioperasikan menggunakan mesin bor tangan listrik konvensional maupun cordless drill. Peringatan penting: JANGAN PERNAH memasang sikat kawat ini pada mesin bor angin (die grinder pneumatik) yang memiliki kecepatan tinggi di atas 10.000 RPM karena akan memicu kawat hancur berkeping-keping.

Apa bedanya bentuk Wheel, Cup, dan End Brush dalam satu set ini?

Ketiga bentuk memiliki spesialisasi ruang gerak yang berbeda untuk efisiensi operator. Wheel (Piring) berfungsi mirip gergaji bundar, sangat agresif untuk celah lurus panjang dan sambungan las pipa. Cup (Mangkok) berputar menutupi area yang lebih lebar, ideal untuk merontokkan cat di permukaan plat logam yang luas. Sedangkan End Brush (Kuas/Pensil) dikhususkan untuk penetrasi pembersihan masuk ke dalam pipa, ceruk baut, sudut siku-siku bagian dalam, atau titik kecil yang mustahil disentuh sikat piringan.

Apakah sikat kawat ini aman untuk menghilangkan karat pada bodi mobil?

Secara umum aman untuk digunakan pada restorasi sasis atau lantai bodi kendaraan, namun harus dieksekusi dengan hati-hati pada panel luar. Penggunaan sikat kawat baja kasar akan mengelupas habis karat sekaligus cat dasar perlindungan bawaan pabrik. Untuk pelat bodi mobil yang relatif tipis, pastikan mesin bor terus digerakkan secara dinamis; menahan bor diam di satu titik akan menyebabkan penumpukan panas ekstrem yang berisiko membuat lembaran pelat menjadi melengkung (distorsi panas).

Rekomendasi Produk Lainnya

Sikat Kawat Mangkok (Wire Cup Brush) Gerinda

Sikat Kawat Mangkok (Wire Cup Brush) Gerinda

Cek Sekarang
Sikat Kawat Kuningan (Brass)

Sikat Kawat Kuningan (Brass)

Cek Sekarang
Sikat Kawat Tangan (Hand Wire Brush)

Sikat Kawat Tangan (Hand Wire Brush)

Cek Sekarang
Sikat Kawat Roda (Wire Wheel Brush)

Sikat Kawat Roda (Wire Wheel Brush)

Cek Sekarang
Sikat Kawat Kecil

Sikat Kawat Kecil

Cek Sekarang