Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Mesin Senai Pipa Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Mesin Senai Pipa pilihan dari monotaro.id

 

Produk Mesin Senai Pipa

Products
SKU S030085299 S018044874 S037883003
Kapasitas Ulir Pipa 1/2 - 2 inch 1/2 - 2 inch 1/2 - 3 inch (NPT)
Daya Motor / Tegangan 750 W / 220 V 0.75 kW (750 W) / 220 V 750 W / 220 V (Induction Motor)
Kecepatan Putaran (Spindle Speed) 24 rpm 27 rpm 24 rpm (Fast), 11 rpm (Slow)
Sistem Sirkulasi Oli Khusus Standar Manual/Mekanis Standar Geared Pump, Automatic Circulation

Mengapa Menggunakan Mesin Senai Pipa?

Mesin Senai Pipa (Pipe Threading Machine) adalah peralatan elektromekanis esensial dalam fabrikasi sistem perpipaan B2B, seperti instalasi hydrant, jalur distribusi fluida bertekanan, dan sistem HVAC. Alat ini berfungsi menjepit, memotong, membersihkan bagian dalam (reaming), sekaligus membuat ulir (drat) eksternal secara presisi pada ujung pipa baja atau galvanis. Pekerjaan yang jika dilakukan menggunakan alat senai manual (ratchet threader) akan sangat menguras tenaga dan waktu, kini dapat diselesaikan oleh mesin dalam hitungan detik dengan konsistensi profil ulir yang sempurna.


Merek Mesin Senai Pipa Terbaik

  • Future Star: Merek spesialis permesinan yang menargetkan efisiensi investasi awal (CAPEX). Lini mesin senai Future Star menawarkan kinerja esensial bertenaga induksi yang sangat memadai bagi kontraktor plumbing level menengah hingga instalatir pipa air komersial ringan.
  • KRISBOW: Telah menjadi andalan penyedia hardware industrial di Indonesia. Mesin senai KRISBOW sangat direkomendasikan untuk departemen Facility Management pabrik berkat jaminan ketersediaan suku cadang dan dukungan garansi distributor lokal yang luas.
  • Wipro: Mengedepankan spesifikasi alat kerja heavy-duty yang sanggup diforsir untuk pekerjaan berintensitas tinggi. Model mesin senainya sering dilengkapi sistem pelumasan tingkat lanjut yang meminimalisir downtime penggantian mata potong pada fabrikasi proyek industri migas.

Perbandingan Produk Mesin Senai Pipa

1. Future Star Pipe Threading Machine Z1T-R2 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Solusi cost-effective yang tepat untuk vendor atau kontraktor ME (Mechanical & Electrical) yang berfokus pada proyek instalasi air perumahan atau fasilitas ruko skala menengah.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Membawa motor bertenaga 750W dan putaran stabil di 24 rpm dengan nilai investasi di bawah Rp 14 Juta. Sangat handal memproses rentang ukuran wajib (1/2 inch hingga 2 inch) secara cepat.
  • Batasan/Risiko:
    Memiliki single speed, yang mana jika dipaksakan memproses pipa baja spesifikasi dinding tebal (Schedule 80) dalam tarikan drat panjang, alat ini akan cepat panas. Harus diimbangi masa jeda potong.

2. KRISBOW Mesin Senai Pipa Bspt 10083577 750W 1/2-2inch

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Investasi teraman untuk workshop internal pabrik, instalasi utilitas plant, dan sistem hydrant komersial yang mengutamakan kelancaran jaminan suku cadang jangka panjang.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Menghasilkan putaran motor 27 rpm, sedikit lebih cepat, untuk fabrikasi threading standar BSPT (British Standard Pipe Taper) yang kokoh dan bebas bocor, ditopang struktur material sasis mesin seberat 60+ kg yang efektif meredam getaran torsi sentrifugal.
  • Batasan/Risiko:
    Terbatas pada kapasitas maksimal pipa 2 inch. Sama sekali tidak bisa dijejali pengerjaan trunk line pipa induk berdiameter 3 inch ke atas.

3. Wipro Mesin Snai ZIT B3-80 Electric 1/2inch - 3inch

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Merupakan andalan heavy-duty bagi kontraktor EPC (Engineering, Procurement, Construction) pada instalasi pembangkit, sistem pemipaan kilang chiller sentral, atau pembuangan limbah tekanan tinggi.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Dilengkapi fitur transmisi 2 percepatan spindle (24 rpm Fast / 11 rpm Slow) untuk penyesuaian pemotongan ukuran besar. Fitur sirkulasi oli otomatis lewat pompa roda gigi (Geared Pump) menjamin umur mata pisau berlipat ganda karena selalu dilumasi secara konstan. Kapasitas masif hingga ulir NPT 3 inch.
  • Batasan/Risiko:
    Desainnya sangat bulky dan berat (memiliki lebar cekam raksasa 91mm). Pemindahan alat dari lantai ke lantai di proyek konstruksi membutuhkan kerekan khusus (chain block) dan memakan ruang kerja yang luas.

Tips Memilih Mesin Senai Pipa

  • Cocokkan Standar Ulir (NPT vs BSPT):
    Periksa jenis die head yang disertakan. Standar NPT (National Pipe Taper) biasa dipakai pada industri migas/kimia yang mengadopsi standar Amerika, sementara BSPT lebih awam digunakan di utilitas air dan pemadam kebakaran domestik. Keduanya tidak bisa dikawinkan (akan bocor).
  • Perhatikan Margin Kapasitas (Chuck Capacity):
    Evaluasi TCO mesin Anda. Jangan membeli mesin senai berkapasitas maksimal 2 inch jika ada probabilitas (walau kecil) pabrik Anda akan meng-upgrade jalur pipa distribusi ke ukuran 3 inch dalam 2 tahun ke depan. Lebih baik overspec sedikit untuk fleksibilitas masa depan.
  • Pilih Sistem Sirkulasi Oli yang Sesuai:
    Untuk pemakaian insidental, pelumasan manual mungkin cukup. Namun, untuk pengerjaan perakitan pipa ratusan titik berturut-turut dalam satu shift, wajib hukumnya memilih mesin tipe Auto Oiling/Geared Pump untuk mendinginkan friksi pemotongan secara otomatis tanpa teknisi harus repot memompa manual.
  • Evaluasi Opsi Kecepatan Putaran (Spindle Speed):
    Pipa baja diameter besar membutuhkan rotasi lambat (Slow RPM) agar torsi potong maksimal dan mesin tidak overheat. Jika proyek Anda melibatkan bermacam ketebalan dan dimensi pipa, carilah mesin dengan 2 speed gearbox.

Saran Penggunaan dan Perawatan

  • Gunakan Threading Oil yang Presisi:
    Sangat dilarang mensubtitusi oli pendingin senai (cutting oil) dengan sisa oli mesin bekas/oli kotor. Oli bekas tidak memiliki aditif pendingin friksi baja dan kandungan kotorannya akan menghancurkan ketajaman mata pisau dies HSS dengan cepat.
  • Rutin Menguras Bak Gram (Swarf Pan):
    Tatal, serbuk, atau serutan besi baja berbentuk spiral panjang akan berkumpul di bak penampungan. Kosongkan bak ini setiap akhir shift untuk mencegah gumpalan besi terhisap dan menyumbat total sistem pompa (oil pump) sirkulasi internal.
  • Terapkan Pemotongan Bertahap (Step Cut) pada Pipa Keras:
    Ketika memproses pipa berukuran besar dengan Schedule (ketebalan dinding) yang tinggi, jangan setel kedalaman pisau untuk memakan semua ukuran drat dalam satu kali jalan. Putar dan lakukan secara bertahap 2-3 kali laluan agar pisau tidak pecah (chipping) dan motor tidak meledak kelebihan beban (overload).
  • Kalibrasi Penguncian Die Head:
    Sebelum menekan tombol Start, teknisi harus memastikan mur indikator dan tuas pengunci ukuran pipa di bagian head terkunci presisi tanpa kelonggaran (oblak). Pergeseran mekanis 1 mm saja saat pisau mencengkeram besi putar akan merusak seluruh jalur uliran (rejected threads).

Kendala Penggunaan Mesin Senai Pipa

  • Bentuk Ulir (Drat) Terlihat Kasar, Robek, atau Mengelupas
    Penyebab: Kondisi pemotongan kering tanpa pendingin karena sistem pompa sirkulasi oli tersumbat, atau bisa jadi keempat pisau dies di dalam head sudah tumpul.
    Solusi: Bersihkan slang hisap pompa oli dan penuhi tangki dengan oli khusus senai (thread cutting oil). Apabila aliran deras tetapi hasil tetap hancur, satu-satunya cara adalah membeli satu set mata pisau (dies) HSS yang baru.
  • Pipa Selip (Berhenti Berputar) Padahal Motor Mesin Menyala
    Penyebab: Kurangnya daya tekan putaran Hammer Chuck (roda pengunci manual), atau rahang penjepit (Jaw Inserts) sudah dipenuhi tumpukan sisa kerak baja/karat sehingga tidak bisa mencengkeram (menggigit) kulit pipa dengan kuat.
    Solusi: Buka bagian pengunci cekam, bersihkan sela-sela gigi penjepit menggunakan sikat kawat kuningan dan WD-40. Jika gigi penjepit chuck tampak rata/aus termakan umur, segera jadwalkan penggantian rahang cekam mesin tersebut.
  • Mesin Hanya Mendengung Keras dan Spindle Tidak Mau Berputar
    Penyebab: Suplai daya voltase di lapangan/proyek drop parah (di bawah 200V) atau pisau mesin menekan terlalu dalam (memaksa) sehingga motor mengalami penguncian mekanis sesaat.
    Solusi: Segera matikan daya untuk mencegah lilitan koil motor terbakar. Mundurkan posisi pisau terlebih dahulu, lalu bebaskan cekaman pada pipa. Nyalakan mesin tanpa beban, jika tetap tak berputar, cek kapasitor starter kelistrikan internalnya.
  • Sistem Oli Pemotong Terlihat Keruh Berwarna Susu (Milky)
    Penyebab: Adanya kontaminasi embun atau tetesan air (dari pipa hidran bekas atau kebocoran hujan) yang masuk tercampur ke dalam tangki oli sirkulasi mesin.
    Solusi: Matikan mesin dan kuras/buang keseluruhan oli tersebut (ganti baru 100%). Emulsi oli bercampur air sangat buruk dalam memindahkan panas gesekan friksi pisau baja dan akan mempercepat korosi pada dinding tabung pompa.

Pertanyaan Seputar Mesin Senai Pipa

Apakah mesin senai standar bisa memproses pipa berbahan Stainless Steel?

Bisa, namun Anda wajib menukar Die Head (mata pisau senai) bawaan pabrik dengan mata pisau berbahan khusus untuk Stainless Steel (umumnya material Alloy HSS khusus). Jika Anda memaksa memakan pipa baja antikarat tersebut dengan mata senai HSS biasa bawaan mesin, pisau akan aus atau terbakar (overheat) hanya dalam pengerjaan 1-2 potong drat saja karena struktur material stainless jauh lebih liat dan padat dibandingkan baja ringan (mild steel).

Apa perbedaan mendasar antara drat standar NPT dan BSPT?

Keduanya adalah profil ulir meruncing/tirus (Taper) untuk membuat kuncian kedap udara/cairan, namun mereka memiliki desain struktural geometri yang berbeda. NPT (National Pipe Taper) memiliki sudut puncak gigi 60 derajat dengan lembah dan puncak datar, sedangkan BSPT (British Standard Pipe Taper) memiliki sudut puncak 55 derajat dengan lembah dan puncak membulat. Keduanya sama sekali tidak boleh dipasang bersilangan (fitting NPT dikunci ke ulir BSPT), karena dipastikan kunciannya akan gagal (bocor).

Apakah mesin ini juga bisa memotong pipa menjadi dua bagian tanpa membuat ulir?

Sangat bisa dan ini adalah fungsi esensial dari mesin tersebut. Di dalam rakitan kepala mesin senai B2B, umumnya terintegrasi tuas perangkat Pipe Cutter internal berjenis roda potong (Cutting Wheel) dan juga perangkat Reamer. Anda cukup menjepit pipa, menyalakan putaran, dan menekan pelan tuas cutter hingga roda baja tersebut memotong rapi seluruh dinding pipa melingkar dengan presisi siku 90 derajat yang tidak bisa ditandingi oleh gerinda tangan (angle grinder) biasa.

Rekomendasi Produk Lainnya

Mesin Press Hidrolik

Mesin Press Hidrolik

Cek Sekarang