Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Mesin Gerinda Duduk Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga mesin gerinda duduk pilihan dari monotaro.id

 

Produk Mesin Gerinda Duduk

Products
SKU S009862157 S000052235 S009872206
Daya Listrik 180 W 1/2 HP (Setara ~375 W) 350 W
Kecepatan Tanpa Beban (RPM) 2850 RPM 2850 RPM 3000 RPM
Diameter Batu Gerinda 5 Inch (125 mm) 6 Inch (150 mm) 6 Inch (150 mm)
Spesifikasi Khusus Ukuran Ringkas, Daya Rendah Dilengkapi Lampu Kerja Terintegrasi Motor Induksi Bebas Debu, Sertifikasi K3L

Mengapa Menggunakan Mesin Gerinda Duduk?

Mesin gerinda duduk (bench grinder) adalah perkakas stasioner esensial di lingkungan B2B, mulai dari bengkel bubut, fasilitas fabrikasi logam, hingga ruang pemeliharaan IT (untuk modifikasi ringan chassis). Fungsi utamanya adalah untuk mengasah perkakas tajam (seperti mata bor, pahat bubut, dan pisau potong), menghilangkan burr atau serpihan tajam sisa pemotongan logam, serta melakukan penyesuaian dimensi material secara presisi. Karena dioperasikan secara stasioner di atas meja kerja, alat ini menawarkan stabilitas pemakanan logam yang jauh lebih akurat dibandingkan gerinda tangan (angle grinder).


Merek Mesin Gerinda Duduk Terbaik

  • Wipro: Produsen perkakas yang dikenal luas di pasar domestik karena menghadirkan solusi ekonomis dengan durabilitas motor yang sangat memadai untuk pengerjaan utilitas ringan di bengkel skala kecil dan menengah.
  • KRISBOW: Merek perkakas industrial tepercaya yang menawarkan keseimbangan sangat baik antara harga, fitur tambahan (seperti lampu kerja terintegrasi), dan keandalan operasional, menjadikannya standar favorit bagi banyak kontraktor dan teknisi pemeliharaan gedung.
  • BOSCH: Raksasa teknik asal Jerman yang menjadi tolok ukur (benchmark) standar keselamatan K3 global. Varian gerindanya menggunakan motor induksi tertutup bebas perawatan, sangat vital untuk operasi pabrik skala besar dengan intensitas penggerindaan tinggi.

Perbandingan Produk Mesin Gerinda Duduk

1. Wipro Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk) TDS 125 Gold 5inch 1unit

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Paling cocok untuk *workshop* hobi, fasilitas pemeliharaan skala kecil, atau ruang reparasi IT di mana penajaman *drill bit* kecil dan pembersihan ringan material tipis menjadi tugas utama.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Menggunakan batu gerinda berukuran 5 inci dengan kebutuhan daya sangat rendah, hanya 180W. Hal ini menghemat konsumsi listrik fasilitas dan dapat dioperasikan pada sambungan listrik sekunder (misal di area gudang) tanpa memicu lonjakan arus listrik.
  • Batasan/Risiko:
    Daya 180W tergolong rendah untuk tekanan pemakanan logam (feed rate) yang besar. Menekan benda kerja berbahan besi padat (seperti pahat baja HSS besar) terlalu kuat akan berisiko menurunkan RPM drastis hingga motor *stall* (berhenti berputar) dan berpotensi memicu korsleting pada gulungan motor.

2. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk) EGB375-6D 6inch 1/2HP 1unit

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Sangat direkomendasikan untuk bengkel fabrikasi medium, area perawatan mesin produksi, dan sekolah kejuruan/pusat pelatihan kerja berkat keseimbangan *power-to-cost* yang impresif.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Mengusung motor 1/2 HP (setara ~375 Watt) dengan batu 6 inci, memberikan torsi putaran (2850 RPM) yang cukup untuk memakan baja karbon secara konstan. Fitur ekstra lampu kerja (*built-in lamp*) sangat menunjang kepresisian sudut penajaman di area *workshop* yang minim pencahayaan (misalnya *basement plant*).
  • Batasan/Risiko:
    Dudukan benda kerja (tool rest) harus rutin dikalibrasi posisinya menggunakan kunci pas seiring dengan penyusutan diameter batu gerinda, demi menghindari terjepitnya benda kerja.

3. BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk) GBG 35-15 Professional 350W 1unit

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan wajib untuk industri manufaktur alat berat, kilang minyak, dan area kerja dengan standar K3 (HSE) yang sangat ketat yang menuntut alat beroperasi non-stop secara aman setiap pergantian *shift*.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Dilengkapi motor induksi 350W bebas perawatan yang bertenaga (3000 RPM) dan *housing* aluminium *die-cast* tangguh. Keunggulan utamanya adalah bantalan roda (*bearing*) yang disegel rapat dari debu korosif, sehingga memperpanjang *Total Cost of Ownership* secara drastis dibanding model konvensional. Penyetelan *tool rest* dapat dilakukan dengan tangan (*tool-free*).
  • Batasan/Risiko:
    Membutuhkan investasi modal (*CapEx*) awal yang relatif tinggi, kurang efisien secara finansial jika hanya digunakan untuk pengerjaan sesekali (insidental) di bawah 1 jam per minggu.

Tips Memilih Mesin Gerinda Duduk

  • Evaluasi Tipe Motor:
    Untuk penggunaan industri harian (tugas berat), selalu prioritaskan mesin yang menggunakan motor induksi (induction motor) dibandingkan motor sikat karbon biasa. Motor induksi lebih sunyi, tidak memercikkan bunga api internal, dan tidak memerlukan penggantian sikat karbon berkala.
  • Sesuaikan Ukuran Batu dengan Jenis Pekerjaan:
    Batu ukuran 5 inci (125mm) cocok untuk ruang sempit dan pahat kecil. Sedangkan batu 6 inci (150mm) hingga 8 inci ideal untuk membentuk lekukan logam (contouring) yang lebih lebar dan meredam panas lebih baik saat penajaman kapak atau pisau mesin planer.
  • Kesesuaian Ukuran Lubang Poros (Arbor/Hole):
    Saat akan mengganti roda abrasif (misal dari roda standar ke sikat kawat baja/wire wheel), pastikan diameter poros (misal 1/2 inci atau 20mm) sesuai dengan spesifikasi mesin untuk mencegah ketidakseimbangan (wobbling) yang membahayakan rotor.
  • Periksa Kelengkapan Fitur K3:
    Pastikan unit yang akan dibeli dilengkapi dengan perisai pelindung mata berbahan polikarbonat transparan yang utuh dan pelindung debu di sekitar as roda. Ini krusial agar perusahaan lulus audit keselamatan kerja.

Saran Penggunaan dan Perawatan

  • Lakukan "Ring Test" Sebelum Pasang Roda Baru:
    Sebelum memasang batu gerinda baru, selalu gantung batu pada seutas tali atau pegang pada lubang arbornya, lalu ketuk ringan pinggirannya dengan gagang obeng kayu. Suara "denting" jernih menandakan roda utuh. Suara "bising/redup" menandakan ada retakan tak kasat mata dan roda HARUS DIBUANG karena dapat meledak saat berputar pada 3000 RPM.
  • Rutin Meratakan Permukaan (Wheel Dressing):
    Gesekan dengan baja berulang kali akan membuat batu gerinda tersumbat partikel logam (glazing) atau menjadi tidak bulat (out of round). Gunakan alat wheel dresser berujung intan seminggu sekali (atau sesuai intensitas) untuk memangkas sedikit lapisan luar batu agar kembali rata, tajam, dan tidak menyebabkan vibrasi mesin.
  • Gunakan Cairan Pendingin (Coolant Quenching):
    Sediakan wadah kecil berisi air (atau campuran pendingin mesin) tepat di dekat area gerinda. Selama menajamkan pahat baja berkecepatan tinggi (HSS), celupkan ujung pahat sesering mungkin setiap beberapa detik untuk mencegah material kehilangan kekerasannya (losing temper) akibat paparan panas gesekan ekstrem, yang ditandai dengan perubahan warna ujung logam menjadi kebiruan.
  • Penguncian Meja yang Absolut:
    Jangan pernah mengoperasikan mesin gerinda duduk hanya dengan meletakkannya di atas meja secara bebas. Mesin WAJIB dibaut mati secara permanen (melalui lubang di bagian kakinya) ke atas meja kerja baja atau dudukan (pedestal) beton yang kokoh untuk menetralisir vibrasi resonansi (walking machine hazard).

Kendala Penggunaan Mesin Gerinda Duduk

  • Benda Kerja Tiba-tiba Tersedot dan Terjepit di Bawah Batu
    Penyebab: Jarak antara tool rest (dudukan penahan) dengan batu gerinda terlalu jauh, lebih besar dari standar aman.
    Solusi: Matikan mesin. Majukan tool rest ke arah roda gerinda hingga jarak celahnya maksimal 2 mm. Kunci kembali baut dudukan dengan kuat. Selalu evaluasi celah ini setiap kali roda gerinda mulai menipis karena keausan.
  • Roda Gerinda Bergetar (Vibrasi) Sangat Hebat
    Penyebab: Permukaan batu sudah terkikis tidak rata, atau baut pengunci poros tengah kendor, atau lubang as roda baru tidak pas dengan diameter poros.
    Solusi: Pastikan ring pengunci dan mur flensa terpasang simetris dan kencang. Jika roda sudah terlanjur cacat (oval), segera lakukan prosedur dressing menggunakan diamond wheel dresser hingga permukaannya kembali silindris sempurna.
  • Motor Berhenti (Stall) Saat Menggerinda
    Penyebab: Operator memberikan tekanan gaya tekan yang terlalu besar/mendadak dari benda kerja ke arah roda, melebihi kapasitas daya torsi mesin (terutama pada mesin < 300W).
    Solusi: Kurangi beban tekanan tangan. Biarkan rotasi batu gerinda yang bekerja mengikis logam secara perlahan (let the tool do the work). Gerakkan benda kerja secara menyamping perlahan untuk distribusi beban gesek.
  • Logam Terasa Terbakar dan Hasil Asahan Meleleh
    Penyebab: Menekan material pada satu titik batu yang sama terus-menerus tanpa pendinginan, atau menggunakan batu gerinda yang pori-porinya sudah buntu (loaded wheel).
    Solusi: Bersihkan batu gerinda dari sisa logam (dressing). Lakukan asahan dengan teknik menyapu ujung alat ke kiri-kanan secara konstan. Celupkan material ke cairan pendingin secara berkala.

Pertanyaan Seputar Mesin Gerinda Duduk

Berapa jarak aman antara batu gerinda dan dudukan (tool rest)?

Berdasarkan standar regulasi K3 untuk permesinan bengkel (seperti panduan OSHA), jarak ideal dan batas maksimum absolut antara dudukan penahan (tool rest) dengan permukaan roda gerinda adalah 1/8 inci (sekitar 3 milimeter). Lebih luas dari jarak tersebut akan menciptakan bahaya fatal di mana objek logam bisa tersangkut dan terpelanting menghantam pelindung besi, yang berpotensi memecahkan batu gerinda dan membahayakan nyawa operator. Selalu matikan mesin terlebih dahulu sebelum menyesuaikan dudukan.

Apakah mesin ini bisa digunakan untuk memotong plat logam?

Tidak boleh sama sekali. Mesin gerinda duduk (bench grinder) didesain secara spesifik hanya untuk proses pengikisan dangkal dari area periferal (pinggiran) roda untuk modifikasi kontur dan penajaman ujung. Alat ini tidak boleh digunakan untuk melakukan penetrasi memotong benda kerja layaknya gergaji besi (cut-off saw) atau gerinda potong portabel. Mencoba memotong plat di atas gerinda duduk akan menjepit sisi kiri dan kanan batu gerinda, memberikan tekanan lateral yang dapat langsung membelah batu dengan kecepatan 3000 RPM (memicu lontaran peluru batu abrasif).

Mengapa mesin gerinda bergetar hebat saat dinyalakan?

Getaran berlebih umumnya dipicu oleh hilangnya keseimbangan radial pada roda gerinda. Hal ini bisa terjadi karena batu lama aus secara tidak merata akibat ditekan hanya di satu sisi, atau pada roda gerinda baru, flensa pengunci (washer) mungkin terpasang miring atau terdapat kotoran di as poros. Solusi pencegahannya adalah selalu menggunakan selembar bantalan kertas (blotter paper) di antara flensa baja dan roda abrasif untuk mendistribusikan tekanan baut, serta rutin melakukan perataan permukaan (truing/dressing).

Rekomendasi Produk Lainnya

Air Blow Gun

Air Blow Gun

Cek Sekarang
Heat Gun

Heat Gun

Cek Sekarang
Dust Blower

Dust Blower

Cek Sekarang