Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Dust Blower Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga dust blower pilihan dari monotaro.id

 

Produk Dust Blower

Products
SKU S054869684 S046631145 S043499526
Maks. Volume Udara (m³/menit) 2.2 2 3.2
Sumber Daya / Baterai Lithium-ion 18V (MOKBP-2.0Li / 4.0Li) Lithium ion battery Baterai 18V (3 AH) Include Charger
Kelengkapan Nozzle, extension nozzle, dust bag (Body Only) Nozzle, Extension pipe, Anchor nozzle, Dust-proof cup Unit Blower, Baterai, Charger
Material ABS Polyamide Resin (PA) Plastik High-Impact Standar Industri
Berat Bodi (kg) 1.17 - -

Mengapa Menggunakan Dust Blower?

Dust blower nirkabel (cordless) merupakan perkakas esensial di fasilitas B2B, pabrik, maupun area konstruksi untuk membersihkan serpihan debu, serbuk gergaji, hingga kotoran mesin dengan efisien. Penggunaan sistem nirkabel bertenaga baterai lithium-ion menghilangkan kendala manajemen kabel, sehingga teknisi dapat bergerak bebas menavigasi area kerja tanpa risiko tersandung (tripping hazard).


Merek Dust Blower Terbaik

  • monotaro: Dikenal dengan efisiensi biaya (cost-saving) tanpa mengorbankan fungsionalitas dasar. Varian body-only memberikan fleksibilitas Total Cost of Ownership (TCO) bagi perusahaan yang sudah menggunakan ekosistem baterai 18V monotaro.
  • BOSCH: Reputasi global dalam durabilitas perkakas industrial. Produk blower BOSCH sering menggunakan material tangguh seperti Polyamide Resin yang sangat awet untuk pemakaian harian berintensitas sedang hingga tinggi.
  • Makita: Merek andalan untuk pekerjaan berat (heavy-duty) dengan performa motor tinggi. Blower Makita mampu menghasilkan kecepatan udara masif untuk memindahkan material padat di area manufaktur dan konstruksi.

Perbandingan Produk Dust Blower

1. monotaro Rechargeable Blower 18V Body Only MOKBL-18.0Li

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Sangat direkomendasikan untuk pembersihan workstation, bengkel kecil, dan infrastruktur IT yang membutuhkan alat praktis dan ringan (hanya 1.17 kg).
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Harga paling terjangkau karena model body-only, dengan output kecepatan hembusan hingga 63.5 m/s, sudah dilengkapi dengan dust bag opsional untuk mode pengisap ringan.
  • Batasan Alat:
    Karena dijual tanpa baterai (body only), alat ini tidak cocok dibeli secara satuan jika perusahaan belum memiliki seri baterai Lithium-ion monotaro 18V (MOKBP-2.0Li/4.0Li).

2. BOSCH Blower Tanpa Kabel 06019F5150

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Ideal untuk pemeliharaan fasilitas di industri manufaktur atau pembersihan pasca-instalasi yang membutuhkan presisi karena dilengkapi anchor nozzle dan desain bodi yang ergonomis.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Menggunakan material Polyamide Resin (PA) yang sangat tahan benturan dan aus untuk usia pemakaian di lingkungan industri yang keras.
  • Batasan Alat:
    Dengan volume udara 2 m³/menit, alat ini kurang cocok untuk menyapu serpihan material basah atau tumpukan puing kasar di area konstruksi terbuka.

3. Makita Blower DUB185Z Include Battery & Charger

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Direkomendasikan untuk operasional heavy-duty, pembersihan sisa produksi pabrik kayu, dan area konstruksi yang luas. Cocok untuk pengadaan pertama karena sudah siap pakai (paket komplit).
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Memiliki tenaga paling tinggi dengan volume udara 3.2 m³/menit dan kecepatan hingga 352 km/jam. Termasuk baterai 3 AH dan charger, sangat menghemat waktu pengadaan terpisah.
  • Batasan Alat:
    Total investasi awal cukup tinggi dibanding varian lain. Kekuatan tiupannya yang masif tidak direkomendasikan untuk pembersihan area server IT jarak dekat karena berisiko merusak komponen rentan.

Tips Memilih Dust Blower

  • Perhatikan Ekosistem Baterai: Beli varian body-only (tanpa baterai) hanya jika tim Anda sudah memiliki ekosistem baterai dari merk yang sama. Jika belum, pilihlah varian paket lengkap (termasuk baterai dan charger) untuk mencegah alat tidak dapat digunakan saat diterima.
  • Sesuaikan Maksimum Volume Udara: Untuk debu ringan di bengkel atau PC, volume ~2.0 m³/menit sudah memadai. Untuk membersihkan serbuk logam atau puing konstruksi ringan, pilih volume di atas 3.0 m³/menit.
  • Ergonomi dan Bobot Alat: Untuk pengerjaan overhead (di atas kepala) seperti pembersihan instalasi AC pabrik, prioritaskan blower berbahan ABS ringan di bawah 1.5 kg guna mencegah kelelahan pada lengan teknisi.

Saran Penggunaan dan Perawatan

  • Bersihkan saluran masuk udara (intake) dan ujung nozzle secara rutin menggunakan kuas kering untuk menghindari penumpukan debu halus yang bisa menyumbat hisapan udara.
  • Jangan membidikkan tiupan angin langsung ke wajah atau mata rekan kerja; daya dorong udara dari blower kelas industri mampu melontarkan partikel tajam seperti serpihan gram besi.
  • Cabut baterai lithium-ion dari bodi mesin utama jika blower tidak akan digunakan dalam jangka waktu lama (lebih dari 1 minggu) guna mencegah penuruan sel daya (battery drain) yang prematur.

Kendala Penggunaan Dust Blower

  • Daya Tiup Melemah Tiba-tiba:
    Penyebab: Terdapat penyumbatan pada sirip udara (air intake) di bagian samping atau filter kotor.
    Solusi: Matikan alat, lepas baterai, dan bersihkan kotoran yang menutupi grill ventilasi.
  • Mesin Blower Cepat Panas (Overheating):
    Penyebab: Alat dipaksa bekerja terus-menerus tanpa jeda (melebihi 15-20 menit pada kecepatan maksimal).
    Solusi: Berikan jeda istirahat sekitar 5-10 menit pada motor, dan hindari menekan tombol tuas secara penuh tanpa henti jika tidak diperlukan.
  • Baterai Cepat Habis (Drop):
    Penyebab: Baterai diisi daya (dicharge) pada kondisi suhu ekstrem atau kapasitas AH (Ampere-Hour) baterai terlalu kecil untuk pekerjaan berat.
    Solusi: Selalu simpan dan isi ulang baterai di ruangan bersuhu normal, atau investasikan pada baterai berkapasitas lebih besar (minimal 3.0 AH atau 4.0 AH) untuk efisiensi operasional B2B.

Pertanyaan Seputar Dust Blower

Apakah Blower Nirkabel Cocok untuk Industri?

Ya, blower nirkabel sangat cocok dan banyak diandalkan di lingkungan B2B karena menawarkan fleksibilitas pergerakan yang jauh lebih aman dibandingkan blower berkabel (corded), yang berisiko menciptakan bahaya tersandung (tripping hazard). Untuk kebutuhan manufaktur, pastikan Anda menggunakan baterai dengan kapasitas Ampere (AH) tinggi.

Apa Bedanya Dust Blower dan Vacuum Cleaner?

Dust blower didesain spesifik untuk meniup dan menyingkirkan debu atau puing ke area terbuka, sehingga cocok untuk pembersihan mesin bubut atau rak kompresor besar. Meskipun beberapa model blower memiliki fungsi vakum dengan kantong debu (dust bag) sekunder, daya hisapnya biasanya tidak sekuat vacuum cleaner industri khusus yang memang dirancang untuk menyedot dan menampung sampah.

Bagaimana Cara Merawat Baterai Lithium Blower?

Hindari menguras baterai hingga kapasitas 0% sama sekali, karena akan merusak sel kimia internal. Cabut baterai setelah pengisian penuh tercapai (indikator hijau) dan simpan baterai di tempat sejuk yang terhindar dari paparan sinar matahari langsung di dalam pabrik.

Rekomendasi Produk Lainnya

Air Blow Gun

Air Blow Gun

Cek Sekarang
Heat Gun

Heat Gun

Cek Sekarang
Mesin Gerinda Duduk (Bench Grinder)

Mesin Gerinda Duduk (Bench Grinder)

Cek Sekarang